Aktion Mineralölschlauch H-Plus
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Gültig bis 30. April 2024 Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig von 1. April bis 30. April 2024, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druck- fehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2024. Innen-Ø Nennweite DN Zoll Wandstärke Außen-Ø Biegeradius Gewicht Rollenlänge Teile-Nr. Preis/m ab Rollenlänge 6 mm 1/4" 4 mm 14 mm 40 mm 0,17 kg/m 100 m 581501 AKTION € 2,53 statt € 6,33 8 mm 5/16" 4 mm 16 mm 50 mm 0,19 kg/m 100 m 581537 AKTION € 3,49 statt € 8,72 10 mm 3/8" 4 mm 18 mm 60 mm 0,23 kg/m 50 m 581539 AKTION € 3,75 statt € 9,38 13 mm 1/2" 4 mm 21 mm 80 mm 0,28 kg/m 50 m 581540 AKTION € 4,55 statt € 11,37 16 mm 5/8" 4,5 mm 25 mm 100 mm 0,38 kg/m 50 m 581541 AKTION € 5,48 statt € 13,70 19 mm 3/4" 5 mm 29 mm 120 mm 0,5 kg/m 50 m 581543 AKTION € 6,26 statt € 15,66 25 mm 1" 5,5 mm 36 mm 150 mm 0,73 kg/m 50 m 581545 AKTION € 9,10 statt € 22,74 Mineralölschlauch H-Plus OIL, 25 bar Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe, Benzin, Diesel und Heizöl sowie Wasser und Pressluft. EINSATZBEREICH Industrie, Bau, Landwirtschaft oder Servicebetriebe VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • hohe Druckbeständigkeit • abriebfeste, öl-, ozon und witterungsbeständige Decke • Verwendung für E5 (EN 228:2017) und E10 sowie B7 (EN 590:2017) und B20 mit einemmax. Aromatengehalt von 50 % ANWENDUNGEN/HINWEISE • Nicht als Zapfenstellenschlauch geeignet • Nicht für die Verwendung als Kraftstoffleitung in Fahrzeugen und in Maschinenräumen geeignet • Nicht als Zuleitung von motorbetriebenen Fahrzeugen geeignet MATERIAL • Seele aus NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig • Einlage aus Textil, gekordelt • Decke aus NBR/EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig TECHNISCHE DATEN • Betriebsdruck PN 25 bar • Berstdruck 78,75 bar • Sicherheitsfaktor 3,15:1 • Temperaturbereich –40 °C bis +80 °C • elektrisch leitfähig R<10 6 Ω/m H 2 O AIR
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=