Aktion Loctite

Gültig bis 30. Juni 2020 1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Multifunktionsspray Loctite ® LB 8201 Silikonfreies, universell einsetzbares Kriechöl mit Doppelsprühkopf, löst, schmiert, reinigt und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosionen auf allen Maschinenteilen. Einsatzbereich Zum Lösen von Schrauben, Scharnieren etc. Vorteile/Ausführungen • verdrängt Feuchtigkeit von z. B. von elektrischen Apparaten • hinterlässt eine schützende Anti-Korrosions-Schicht • gewährt leichte Schmierung bei kleinen Maschinenteilen • Aushärtung ist nicht notwendig Technische Daten Temperatureinsatzbereich –20 °C bis 120 °C Gebinde 400-ml-Spray Material • Chemische Basis – Mineralöle • Treibmittel Kohlendioxid • Farbe gelb-braun Preis/Stk. € 5,90 statt € 8,60 Teile-Nr. G32162 ​ AKTION Schmiermittel Anti-Seize, Loctite ® LB 8151 AS Anti-Seize-Schmiermittel auf Aluminiumbasis, verhindert Fest- fressen und Korrosion. Einsatzbereich Typische Anwendungen für Schrauben, Muttern, Rohre, Anschlüsse für Öl- und Gasbrenner. Vorteile/Ausführungen hochtemperaturbeständig Technische Daten Temperatureinsatzbereich –30 °C bis +900 °C Gebinde 300-ml-Spray Material • Inhaltsstoffe – Mineralöl, Lithiumseife, Graphit, Aluminium und EP-Zusätze • Farbe grau Preis/Stk. € 9,80 statt € 14,30 Teile-Nr. 175006 ​ AKTION

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=