Aktion Loctite

1 | haberkorn.com Gültig bis 31. März 2023 Flächendichtung 518, mittelfest Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert. Sehr gute Haftung auf Aluminium. EINSATZBEREICH • verwindungssteife Metallflansche • Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten • sichtbar unter UV-Licht • lösungsmittelbeständig • schmierstoffbeständig • sofortige Dichtwirkung • nach Aushärtung beständig gegen hohe Drücke • verhindert Korrosion zwischen den Flanschen ANWENDUNGEN/HINWEISE • Freigabe NSF P1 • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein • Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus MATERIAL • chemische Basis aus Dimethacrylatester • Viskosität 500.000 bis 1.000.000 mPa·s • rot • thixotrop, gelartig TECHNISCHE DATEN Temperaturbeständigkeit –55 °C bis +150 °C Klebespalt max. 0,25 mm Handfestigkeit auf Stahl 25 min Aushärtezeit/Endfestigkeit 24 h Inhalt 50 ml Gebinde Kartusche Preis/Stk. AKTION € 23,10 statt € 38,10 Teile-Nr. 161479 Preis/Stk. AKTION € 7,80 statt € 14,40 Teile-Nr. 115960 Flächendichtung SI 5910, niedrigfest Ölbeständige, flexible Silikon-Flächendichtung, ideal für Anwendungen mit starken Vibrationen und Biegebelastungen, speziell geeignet für flexible Flanschabdichtungen und gestanzten Blechteilen, auch für Kunststoff- und lackierten Teilen. EINSATZBEREICH • Ölwannen • Gehäuse • gestanzte Blechteile • Kfz-Werkstätten • Metallflanschen • Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • hervorragende Ölbeständigkeit • beständig gegen starke Relativbewegungen zwischen den Teilen ANWENDUNGEN/HINWEISE • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein • luftfeuchtigkeitshärtend MATERIAL • chemische Basis aus Oxim-Silikon • schwarz TECHNISCHE DATEN Temperaturbeständigkeit –55 °C bis +200 °C Inhalt 50 ml Gebinde Kartusche Extrusionsrate 500 g/min. berührungstrockene Oberfläche 40 min.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=