Aktion Loctite

1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Gültig bis 30. Juni 2021 Jetzt zugreifen! Solange der Vorrat reicht. Schweißschutzspray SF 7900 Ceramic Shield, 400-ml-Spray Silikonfreie keramische Schutzbeschichtung für MIG/MAG-Schweißprozesse, verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Schweißgeräten. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • keine Reinigungsprozesse erforderlich • hervorragende Haftung der Trockenfilmbeschichtung • verbessert die Qualität von Schweißnähten Preis/Stk. AKTION € 25,90 statt € 35,00 Teile-Nr. 912429 Sofortklebstoff 406 Sofortklebstoff auf Cyanacrylat-Basis für hohe Haftungswerte an Kunststoffen und Elastomeren. EINSATZBEREICH • für die schnelle Verklebung von Elastomeren, Kunststoffen usw. • für kleine Spalte < 0,15 mm VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN sehr hohe Festigkeit auch bei dünnen Klebespalten ANWENDUNGEN/HINWEISE Freigabe P1 NSF Reg.Nr. 123011 TECHNISCHE DATEN Einsatztemperaturbereich –40 °C bis +120 °C Handfestigkeit 2 bis 10 s Viskosität 20 mPa.s MATERIAL • chemische Basis aus Ethyl-Cyanacrylat • Viskosität niedrig Preis/Stk. AKTION € 15,90 statt € 21,30 Teile-Nr. 106452 Sofortklebstoff 401 Idealer universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Cyanacrylat-Basis, bestens geeignet für den Einsatz auf porösen Oberflächen und zum Verkleben verschiedener Materialien, wenn gleichmäßige Spannungs- verteilung und hohe Zugscherfestigkeit gefordert werden. EINSATZBEREICH • sowohl für die Serienfertigung als auch für schnelle Notfallreparaturen aller Art geeignet • für chromatisierte Oberflächen geeignet (Edelstahl, galvanisierte Beschichtungen) • für Holz, Papier, Leder, Kork, Textilien • für Metalle, Kunststoffe und Elastomere VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN sehr hohe Festigkeit auch bei dünnen Klebespalten ANWENDUNGEN/HINWEISE Freigabe P1 NSF Reg.Nr. 123011 TECHNISCHE DATEN Einsatztemperaturbereich –40 °C bis +120 °C Handfestigkeit 3 bis 10 s Viskosität 100 mPa.s MATERIAL • chemische Basis aus Ethyl-Cyanacrylat • Viskosität niedrig Preis/Stk. AKTION € 15,90 statt € 21,30 Teile-Nr. 141197

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=