Aktion LED-Akku-Arbeitsleuchte
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2021. März 2021 | Gültig solange Vorrat reicht LED-Akku-Arbeitsleuchte Profi WL200R Wiederaufladbare, robuste und sehr helle Akku-Werkstattlampe mit SMD-Technologie für den professionellen Einsatz. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • zwei Lichtfunktionen (100 % und 50 %) • robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche • um 340° drehbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung, 12-stufig arretierbar • herausklappbarer, um 360° drehbarer Haken, Gürtelclip an der Rückseite • Haltemagnet an der Unterseite des Griffs • fest verbauter Li-lon Akkupack • Lademöglichkeit über USB-Netzteil • Ladekontrollanzeige über LED ANWENDUNGEN/HINWEISE Schutzart IP54 TECHNISCHE DATEN Leistung 3,25 W Lichtstrom 220 lm Akku/Spannung 3,7 V/1.550 mAh Leuchtdauer 4,5 Stunden bzw. 10 Stunden Akkuladezeit 4,5 Stunden LIEFERUMFANG USB-Netzteil (5 V/1.000 mAh) Preis/Stk. AKTION € 24,00 Teile-Nr . L00442
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=