Aktion Laser-Entfernungsmesser

Laser-Entfernungsmesser LaserRange Master Gi5 Kompakter, leichter Distanzmesser mit sehr hellem, grünen Laserstrahl in DLD-Ausführung, für ein gut sichtbares Linienbild. EINSATZBEREICH • Entfernungs- Flächenmessung, Dauermessung • Volumenmessung, Winkelfunktion (in Verbindung mit 360° Neigungssensor) VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • 4-zeilig, beleuchtetes Farb-LC-Display • Abschalt-Automatik • Min/Max-Funktion • digitale Libelle zur Ausrichtung • Kalibrierung des Tilt-Sensors • Einheiten umschaltbar (m, inch, ft) • 2 Messebenen umschaltbar (vorne und hinten) • 360° Neigungssensor TECHNISCHE DATEN Reichweite (innen) 0,05–50 m Genauigkeit ±2 mm Lasertyp 515 nm, Klasse 2 < 1 mW Betriebstemperatur –10 °C bis +40 °C Speicher letzte Messungen 50 Abmessung L x B x T 122 x 50 x 27 mm Gewicht 140 g Stromversorgung 2 Batterien (AA) MATERIAL Kunststoffgehäuse mit Schutzgummierung LIEFERUMFANG • Transporttasche • 2 x 1,5-V-Batterien (AA) Preis/Stk. AKTION € 99,00 Teile-Nr. L77670 Laser-Entfernungsmesser LaserRange Master Gi7 Pro Kompakter, leichter Distanzmesser mit sehr hellem, grünen Laserstrahl für ein gut sichtbares Linienbild. EINSATZBEREICH • Entfernungs- Flächenmessung, Dauermessung • Volumenmessung, Winkelfunktion (in Verbindung mit 360° Neigungssensor) • Addieren und Subtrahieren VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • 4-zeilig, beleuchtetes Farb-LC-Display • Abschalt-Automatik • Min/Max-Funktion • digitale Libelle zur Ausrichtung • Kalibrierung des Tilt-Sensors • Einheiten umschaltbar (m, inch, ft) • 360° Neigungssensor • Bluetooth-Schnittstelle TECHNISCHE DATEN Reichweite (innen) 0,05–70 m Genauigkeit ±2 mm Winkelmessung ±90° Genauigkeit (Winkelmessung) ±0,1° Lasertyp 515 nm, Klasse 2 < 1 mW Betriebstemperatur –10 °C bis +40 °C Speicher letzte Messungen 50 Abmessung L x B x T 122 x 50 x 27 mm Gewicht 140 g Stromversorgung 2 Batterien (AA) MATERIAL Kunststoffgehäuse mit Schutzgummierung LIEFERUMFANG • Transporttasche • 2 x 1,5-V-Batterien (AA) Preis/Stk. AKTION € 127,00 Teile-Nr . L75339 1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Gültig bis 31. Dezember 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=