Aktion Laser-Distanzmesser

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise gültig bis 31.12.2021 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2021. Gültig bis 31. Dezember 2021 Preis/Stk. AKTION € 159,00 Teile-Nr. 856402 Preis/Stk. AKTION € 137,00 Teile-Nr. B23278 Laser-Distanzmesser Disto™ D2 Kleiner, leistungsstarker Entfernungs- messer im Hosentaschen-Format, konzipiert für einen vielseitigen Einsatz und viele verschiedene Projektarten. Laser-Distanzmesser Disto™ D110 Kleiner, leistungsstarker Entfernungs- messer im Hosentaschen-Format, konzipiert für einen vielseitigen Einsatz und viele verschiedene Projektarten. EINSATZBEREICH • Vermessungswesen • Heimwerker • Einzel-, Dauer- und Flächenmessung • Diagonalmessung, Volumenmessung • Absteckfunktion • Werte addieren/subtrahieren • Maler- und Pythagoras-Funktion (3 Punkte, Teilhöhe) VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • 7 Messmodi • Bluetooth ® -Smart inkl. Gratis-App • Displaybeleuchtung • multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung – 90° herausklappbar • Min/Max-Funktion ANWENDUNGEN/HINWEISE Schutzklasse IP54 TECHNISCHE DATEN Reichweite 0,05–100 m Toleranz ±1,5 mm Messeinheit m, ft, in Stromversorgung 2 Batterien (AAA) Betriebsdauer/Messungen ca. 20 h/10.000 pro Batteriesatz (reduziert bei Verwendungmit Bluetooth ® ) Datenschnittstellen Bluetooth ® -Smart Speicher 10 Messungen Maße H x B x T 116 x 44 x 26 mm Gewicht 100 g LIEFERUMFANG • 2 x 1,5-V-(AAA)-Alkaline-Batterien • Gürteltasche • Handschlaufe • Kurzanleitung • Garantiekarte, Sicherheitshin- weise, Kalibrierungszertifikat Silber EINSATZBEREICH • Vermessungswesen • Heimwerker • Einzel-, Dauer- und Flächenmessung VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • 3 Messmodi • Bluetooth ® -Smart • Displaybeleuchtung ANWENDUNGEN/HINWEISE Schutzklasse IP54 TECHNISCHE DATEN Reichweite 0,2–60 m Toleranz ±1,5 mm Messeinheit m, ft, in Stromversorgung 2 Batterien (AAA) Betriebsdauer/Messungen ca. 20 h/10.000 pro Batteriesatz (reduziert bei Verwendungmit Bluetooth ® ) Datenschnittstellen Bluetooth ® -Smart, DISTO™-Plan, DISTO™-kompatiblen Apps Maße H x B x T 120 x 37 x 23 mm Gewicht 92 g LIEFERUMFANG • 2 x 1,5-V-(AAA)-Alkaline-Batterien • Gürteltasche • Handschlaufe • abnehmbarer Taschenclip • Kurzanleitung • Garantiekarte, Sicherheitshinweise, Kalibrierungszertifikat Silber

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=