Aktion Krenn Matten- und Stahlschneider

1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Gültig bis 30. Juni 2021 Preis/Stk. AKTION € 99,00 Teile-Nr . K93639 Mattenschneider Mastertool BKM 950 S Stahlschneider K 10SB Stahlschneider K 12SB Langlebiger Stahlschneider mit auswechselbaren 3-Schneiden- Wechselmessern für weichen bis harten Stahl. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • leichter, handlicher schlanker Schneidkopf • Schneidleistung bis HRC 40 (9 mm) MATERIAL • Spezialstahl gesenkgeschmiedet • Rohrschenkel pulverbeschichtet • Dreischneiden-Wechselmesser TECHNISCHE DATEN Länge 800 mm Schneid-Ø max. 11 mm Langlebiger Stahlschneider mit auswechselbaren 3-Schneiden- Wechselmessern für weichen bis harten Stahl. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • leichter, handlicher schlanker Schneidkopf • Schneidleistung bis HRC 40 (9 mm) MATERIAL • Spezialstahl gesenkgeschmiedet • Rohrschenkel pulverbeschichtet • Dreischneiden-Wechselmesser TECHNISCHE DATEN Länge 950 mm Schneid-Ø max. 13 mm Mattenschneider KM 10 SB Leichter und robuster Premium-Stahlschneider für den Profi zum Schneiden von Baustahlmatten. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • hervorragendes Handling aufgrund optimaler Gewichtsverteilung • stufenloses Nachstellen der Messer duch Exzenterschraube • hochwertige, geschliffene Gelenkbolzen erhöhen die Lebensdauer • Dämpfung durch nachstellbaren und auswechselbaren Anschlag- puffer MATERIAL • Präzisionsgelenkpaar gesenkgeschmiedet • auswechselbarer Schneidkopf, Spezialstahl TECHNISCHE DATEN Länge 950 mm Schneid-Ø max. 11 mm Leichter und robuster Premium-Stahlschneider mit auswechselbaren 3-Schneiden-Wechselmessern, für den Profi zum Schneiden von Baustahlmatten. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • hervorragendes Handling aufgrund optimaler Gewichtsverteilung • Schneidleistung bis HRC 40 (9 mm) • stufenloses Nachstellen der Messer durch Exzenterschraube • hochwertige, geschliffene Gelenkbolzen erhöhen die Lebensdauer MATERIAL • Präzisionsgelenkpaar gesenkgeschmiedet • Schneidkopf Spezialstahl • Dreischneiden-Wechselmesser TECHNISCHE DATEN Länge 950 mm Schneid-Ø max. 11 mm Preis/Stk. AKTION € 87,00 Teile-Nr . J26449 Preis/Stk. AKTION € 109,00 Teile-Nr . K93650 Preis/Stk. AKTION € 134,00 Teile-Nr . K93653 Sehr robust und trotzdem leicht mit ca. 3,7 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=