Aktion Kran LED-Strahler Area

Gültig solange der Vorrat reicht Kran LED-Strahler Area Extrem robuster Strahler mit modernster LED-Technologie für sehr gute Ausleuchtung durch optimierten Leuchtstrahlwinkel. EINSATZBEREICH Baustellen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • starke arretierbare Halterung • asymmetrische Abstrahlwinkel 130° x 60° • einzel verstellbare LED Panels TECHNISCHE DATEN Leistung 300 W Lichtstrom 36.800 lm Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK10 Farbtemperatur 5.700 K Abstrahlwinkel 130° x 60° Wirkungsgrad 133 lm/W Spannung 230 V MATERIAL Aluminium-Druckgussgehäuse mit Pulverbeschichtung, schwarz 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2019. Preis/Stk. € 579,00 Teile-Nr . J46174 AKTION

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=