Aktion Klebstoffe Loctite

Lieferumfang • 1 Hybrid Klebstoff Loctite @ HY 4060 GY, Inhalt 25 g Universell einsetzbarer 2-K Hybrid-Klebstoff, auf Basis von Cyanacrylat (Komponente A) und Epoxidharz (Komponente B). Der graue, hochviskose Kleber eignet sich optimal für Strukturverklebungen von unterschiedlichen Werkstoffen, bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Der Hybrid-Klebstoff wird bereits gebrauchsfertig geliefert, und kann direkt aus der Kartu- sche manuell dosiert werden. Die beiden unterschiedlich gefärbten Komponenten (Komponente A schwarz, Komponente B weiß) zeigen ein optimales Mischungsverhältnis an. Einsatzbereich Ideal für Werkstoffe wie Metall, die meisten Kunststoffe und Elastomere (Gummi). Vorteile/Ausführungen • Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +150 °C und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • schnelle Handfestigkeit bei Raumtemperatur • ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf unterschiedlichen Materialien • zum händischen Mischen Technische Daten • Zugscherfestigkeit, ISO 4587, unlegierter Stahl (sandgestrahlt) – 17 N/mm² • Zugscherfestigkeit, ISO 4587, Aluminium – 7,6 N/mm² • Zugscherfestigkeit, ISO 4587, Edelstahl – 15 N/mm² • Viskosität hochviskos/tropffrei Material • Technologie Cyanacrylat-/Epoxid-Hybrid 2-K Hybrid Klebstoff Loctite ® HY 4060 GY AKTION statt 14,90 € 10,90 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr. F51067 Transparenter, 2-K Hybrid-Klebstoff, auf Cyanacrylat und Methyacrylat-Basis, der sich aufgrund seiner gelförmigen Kon- sistenz hervorragend für Klebeanwendungen eignet, wo Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, oder das Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen vermieden werden soll. Durch die schnelle Fixierung bei Raumtemperatur und die hervorragende Haftfestigkeit auf vielen verschiedenen Werkstoffen, kann der Hybrid-Kleber für Spaltmaße bis 5 mm eingesetzt werden. Für das Mischen der Komponenten ist ein Statikmischer erforderlich. Einsatzbereich Ideal für Werkstoffe wie Metall, die meisten Kunststoffe und Elastomere (Gummi). Vorteile/Ausführungen • gute Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit • schnelle Handfestigkeit bei Raumtemperatur • ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf unterschiedlichen Materialien • zum händischen Mischen Technische Daten • Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +120 °C • Zugscherfestigkeit, ISO 4587, unlegierter Stahl (geschmirgelt) – 28 N/mm² • Zugscherfestigkeit, ISO 4587, Aluminium (geschmirgelt) – 20 N/mm² • Viskosität hochviskos/standfest Material • Technologie Cyanacrylat-/Acrylat-Hybrid 2-K Hybrid Klebstoff Loctite ® HY 4070 AKTION statt 23,50 € 17,90 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr. F51070 Lieferumfang 1 Kartusche Inhalt 11 g, 4 Mischdüsen, 1 Auspress-Kolben www.haberkorn.com KLEBSTOFFE LOCTITE ® Gültig bis 31. August 2018

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=