Aktion Kabeltrommel

www.haberkorn.com Impressum Aktionspreise gültig bis 31.12.2018 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferun- gen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2018. 6961 Wolfurt T + 43 5574 / 695 - 0 1030 Wien T + 43 1 / 74 074 - 0 6063 Rum / Innsbruck T + 43 512 / 24 400 - 0 4060 Leonding T + 43 7229 / 687 - 0 9500 Villach T + 43 4242 / 42 038 - 0 8055 Graz T + 43 316 / 28 70 82 - 0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com Preise exkl. MwSt. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Preis-Info BAUBEDARF Gültig bis 31. Dezember 2018 Profi-Kabeltrommel mit Metallkörper und Verlängerungs-Set Kabeltrommel und Verlängerungs-Set für den härtesten Baustellen- Einsatz, sowie für den dauerhaften Einsatz im Freien. Vorteile/Ausführungen • kunststoffbeschichtetes Doppelrohrgestell für höchste Standsicherheit • Feststellbremse mit großem Sterngriff • 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen • drehbarer Wickelgriff • Zusätzlich beschriften wir alle Leitungen individuell nach Ihren Wünschen Technische Daten Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt) Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A Material • Anschlussgehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff • Trommelkörper aus Metall Lieferumfang Set 1 • 2 x Kabeltrommel mit 40 m Baukabel K35 3G1,5 • 1 x Verlängerungskabel 25 m K35 3G1,5 Lieferumfang Set 2 • 2 x Kabeltrommel mit 33 m Baukabel K35 3G2,5 • 1 x Verlängerungskabel 25 m K35 3G2,5 INKL. KOSTENLOSER Wunsch- Kabelbeschriftung AKTION Set 1 165,00 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr . G51012 Set 2 199,00 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr . G51014

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=