Aktion Henkel

1 | haberkorn.com Gültig bis 30. September 2022 Flächendichtung 518, mittelfest Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert. Sehr gute Haftung auf Aluminium. EINSATZBEREICH • verwindungssteife Metallflansche • Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten • sichtbar unter UV-Licht • lösungsmittelbeständig • schmierstoffbeständig • sofortige Dichtwirkung • nach Aushärtung beständig gegen hohe Drücke • verhindert Korrosion zwischen den Flanschen ANWENDUNGEN/HINWEISE • Freigabe NSF P1 • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein • Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus MATERIAL • chemische Basis aus Dimethacrylatester • Viskosität 500.000 bis 1.000.000 mPa·s • rot • thixotrop, gelartig TECHNISCHE DATEN Temperaturbeständigkeit –55 °C bis +150 °C Klebespalt max. 0,25 mm Handfestigkeit auf Stahl 25 min Aushärtezeit/Endfestigkeit 24 h Inhalt 50 ml Gebinde Kartusche Preis/Stk. AKTION € 27,90 statt € 37,30 Teile-Nr. 161479 Preis/Stk. AKTION € 10,20 statt € 13,60 Teile-Nr. 115960 Flächendichtung SI 5910, niedrigfest Selbstformende Silikon-Dichtung (oximvernetzend) mit ausgezeichneter Flüssigkeitsbeständigkeit für flexible oder verwindungssteife Flanschen, speziell geeignet für Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen. EINSATZBEREICH • Ölwannen • Gehäuse • gestanzte Blechteile • Kfz-Werkstätten • Metallflanschen • Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten • schmierstoffbeständig, motorölbeständig • sofortige Dichtwirkung • nach Aushärtung beständig gegen hohe Drücke • verhindert Korrosion zwischen den Flanschen ANWENDUNGEN/HINWEISE • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein • luftfeuchtigkeitshärtend MATERIAL • chemische Basis aus Oxim-Silikon • Extrusionsrate 300 bis 650 g/min • schwarz • thixotrop TECHNISCHE DATEN Temperaturbeständigkeit –55 °C bis +200 °C Klebespalt max. 1 mm Handfestigkeit auf Stahl 40 min Aushärtezeit/Endfestigkeit 24 h Inhalt 50 ml Gebinde Kartusche

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=