Aktion Heißlufttechnik

www.haberkorn.com Impressum Aktionspreise gültig bis 31.12.2016 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferun- gen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2016. 6961 Wolfurt T + 43 5574 / 695 - 0 1030 Wien T + 43 1 / 74 074 - 0 6063 Rum / Innsbruck T + 43 512 / 24 400 - 0 4060 Leonding T + 43 7229 / 687 - 0 9500 Villach T + 43 4242 / 42 038 - 0 8055 Graz T + 43 316 / 28 70 82 - 0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com HEISSLUFTTECHNIK Gültig bis 31. Dezember 2016 Anwendungen/Hinweise • Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosen Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung mit externer Luftführung • kompaktes Gehäusedesign reduziert Geräusch und gewährleistet optimale Kühlung von Elektronik und Antrieb • Terminal mit beleuchtetem Grafik-Display und baustellentauglichen Bedientasten • Mikroprozessor zur Schweißprozess-Regelung und Geräteüberwachung • Menü mit Funktionsprogrammen • Luftmenge ca. 320 l/min • beidseitiger drallfreier Drahteinzug von 3 mm oder 4 mm Draht • einfach drehbarer Haltegriff • erfüllt DVS-Anforderungen Technische Daten Spannung 230 V Leistung 3.000 W Frequenz 50/60 Hz Material PE/PP PVC-U Schweißdraht Ø 3 oder Ø 4 mm Austoß PVC-U Ø 3 0,9 – 1,7 kg/h Austoß PVC-U Ø 4 1,5 – 2,7 kg/h WELDPLAST S2-PVC AKTION statt 4.751,16 € 3.500,00 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr. B45941 Anwendungen/Hinweise • Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosen Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung • kompaktes Gehäusedesign reduziert Geräusch und gewährleistet optimale Kühlung von Elektronik und Antrieb • Terminal mit beleuchtetem Grafik-Display und baustellentauglichen Bedientasten • Mikroprozessor zur Schweißprozess-Regelung und Geräteüberwachung • Menü mit Funktionsprogrammen • 360°-drehbarer Schweissschuh • kein Drall beim Drahteinzug von 3 mm oder 4 mm Draht • einfach drehbarer Haltegriff • erfüllt DVS-Anforderungen Technische Daten Spannung 230 V Leistung 3.000 W Frequenz 50/60 Hz Material LD-PE, HD-PE, PP Schweißdraht Ø 3 oder Ø 4 mm Austoß (HDPE Ø 4) 0,9 – 2,3 kg/h Abmessungen (L x B x H) 450 x 98 x 260 mm Gewicht 5,8 kg (ohne Kabel) WELDPLAST S2 AKTION statt 5209,14 € 3.850,00 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr . B45948 Lieferumfang • WELDPLAST S2-PVC • Schweißschuh K 8/10 mm • 3 Vorwärmdüsen • Gerätekoffer Lieferumfang • WELDPLAST S2 • Schweißschuhrohling • Gerätekoffer

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=