Aktion Gesipa Blindnietgeräte

Preise exkl. MwSt. Von Listenpreisen wird Ihr persönlicher Rabatt abgezogen. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Preis-Info Impressum Aktionspreise gültig bis 30. September 2018 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2018. 6961 Wolfurt T + 43 5574 / 695 - 0 1030 Wien T + 43 1 / 74 074 - 0 6063 Rum / Innsbruck T + 43 512 / 24 400 - 0 4060 Leonding T + 43 7229 / 687 - 0 9500 Villach T + 43 4242 / 42 038 - 0 8055 Graz T + 43 316 / 28 70 82 - 0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com www.haberkorn.com VERBINDUNGS- ELEMENTE Gültig vom 15. Juli bis 30. September 2018 Blindnietgerät AccuBird ® Pro, 18 V AccuBird ® Pro – das Akku-Blindniet-Setzgerät der neuesten Generation überzeugt mit seinem extrem langlebigem und fast verschleißfreiem BLDC-Motor. Der Setzvorgang des AccuBird ® Pro ist im Vergleich zu marktüblichen Akku-Geräten bis zu viermal schneller und vergleichbar mit pneumatisch-hydraulischen Blindniet-Setzgeräten. Die optionale Autoreverse-Funktion verkürzt den Zugvorgang zusätzlich und der AccuBird ® Pro ist sofort wieder arbeitsbereit. Anwendungen/Hinweise Für die Verarbeitung der Blindnieten: • ab Ø 2,4 – 6 mm für Alu • ab Ø 2,4 – 5 mm für alle Werkstoffe • BULB-TITE ® -Blindniete bis 4 mm für Alu • BULB-TITE ® -Blindniete bis 5,2 mm für Stahl • G-Bulb-Blindnieten bis Ø 4,8 mm für alle Werkstoffe Technische Daten Gewicht 2,2 kg Setzkraft 10.000 N Hub 25 mm Akkuleistung 18,0 Volt/2,1 Ah Li-Ion Lieferumfang • 1 Akku • 1 Ladegerät • 1 Kunststoffkoffer Blindnietgerät AccuBird ® , 14,4 V Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei zugleich großer Leistungsstärke zeichnet den AccuBird ® aus. Durch die elektronische Steuerung wird eine hohe Funktionssicherheit gewährleistet. Hoher Arbeitskomfort dank der ausgewogenen Schwerpunktlage. Der handgerechte Griff er- möglicht ermüdungsfreies Arbeiten und ein integrierter Auffangbehälter für abgerissene Dorne sind ebenfalls Merkmale dieses Akkugerätes. Anwendungen/Hinweise Für die Verarbeitung der Blindnieten: • ab Ø 2,4 – 6 mm für Alu • ab Ø 2,4 – 5 mm für alle Werkstoffe • BULB-TITE ® -Blindniete bis 4 mm für Alu • BULB-TITE ® -Blindniete bis 5,2 mm für Stahl • G-Bulb-Blindnieten bis Ø 4,8 mm für alle Werkstoffe Technische Daten Gewicht 2,0 kg Setzkraft 10.000 N Hub 20 mm Akkuleistung 14,4 Volt/1,3 Ah Li-Ion Lieferumfang • 1 Akku • 1 Ladegerät • 1 Metallkoffer Aktion gültig bis Ende Se ptember! AKTION statt 1.161,00 € 849,00 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr. B53642 AKTION statt 806,00 € 649,00 €/Stk. Aktionspreis Teile-Nr. E36515

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=