Aktion Flächendichtung 518

1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Gültig bis 31. August 2021 Flächendichtung 518, mittelfest​, 50-ml-Flasche Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert. Sehr gute Haftung auf Aluminium. EINSATZBEREICH • verwindungssteife Metallflansche • Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten • sichtbar unter UV-Licht • lösungsmittelbeständig • schmierstoffbeständig • sofortige Dichtwirkung • nach Aushärtung beständig gegen hohe Drücke • verhindert Korrosion zwischen den Flanschen ANWENDUNGEN/HINWEISE • Freigabe NSF P1 • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein • Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus TECHNISCHE DATEN Temperaturbeständigkeit –55 °C bis +150 °C Klebespalt max. 0,25 mm Handfestigkeit auf Stahl 25 min Aushärtezeit/Endfestigkeit 24 h MATERIAL • chemische Basis aus Dimethacrylatester • Viskosität 500.000 bis 1.000.000 mPa·s • Farbe rot • thixotrop, gelartig Preis/Stk. AKTION € 26,50 statt € 35,20 Teile-Nr. 161479

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=