Aktion Einhängebeschlag Solid

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise gültig bis 28.2.2021 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2020. Gültig bis 28. Februar 2021 EINSATZBEREICH • Größe S – für Nachtkästen und andere kleine Anbauteile • Größe M – für hochwertigen Möbelbau, z. B. für Betten oder zur Aufhängung von Wandpaneelen • Größe L – besonders verwindungssicher und stabil – allen schweren Herausforderungen gewachsen VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • unsichtbar im Endprodukt • selbstklemmende Keilbauweise • stabile, spielfreie und verwindungssteife Verbindung • Einsatz des Werkstoffes Multiplex Birke verringert mechanische Spannungen • Knarzen und Quietschen gehören der Vergangenheit an • alle Solid-Einhängebeschläge sind DPMA-Gebrauchsmuster geschützt ANWENDUNGEN/HINWEISE einfache werkzeuglose Montage und Demontage MATERIAL Multiplex Birke (metallfrei) LIEFERUMFANG 1 Garn. = 4 Pr. Größe Ausführung Maße B x L Stärke Teile-Nr. Preis/Garn. S 2 Keilnasen 40 x 118 mm 8 mm K58210 AKTION € 31,34 12 mm K58220 AKTION € 32,40 15 mm K58221 AKTION € 37,58 M 3 Keilnasen 40 x 164 mm 8 mm K58226 AKTION € 36,60 12 mm K58232 AKTION € 37,65 15 mm K58235 AKTION € 47,09 L 4 Keilnasen 40 x 210 mm 8 mm K58239 AKTION € 39,73 12 mm K58241 AKTION € 40,78 15 mm K58242 AKTION € 49,25 Einhängebeschlag Solid Metallfreie Verbindungen für Betten und Möbel. NEU bei Haberkorn

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=