Aktion Drucksprühgerät

6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer überneh- men wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. 2023 | Gültig solange der Vorrat reicht Drucksprühgerät 3275XF Fix Plus Standfestes, seitentragbares Sprühgerät für das Sprühen von Tiefgrund, Tapetenlöser und sonstigen Flüssigkeiten aus dem Baugewerbe. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • große Standfläche • großer Einfülltrichter • ergonomisch geformtes Abstellventil • Behälter mit großem Druckpolster • optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr • ergonomischer Pumpengriff • Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil • integrierter Schmutzfilter • Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen MATERIAL Behälter Kunststoff Dichtungen FPM (Viton ® ) Düse Messing, 80-01E, 80°, Flachstrahl Spritzrohr Messing, 50 cm, 360° drehbar Schlauch PVC, 2 m, transparent TECHNISCHE DATEN Füllmenge 5 l Betriebsdruck PN 3 bar Gewicht 1,7 kg Preis/Stk. AKTION € 39,90 Teile-Nr. P32560

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=