Aktion Distanzstreifen
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig bis 30. April 2023, solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. Distanzstreifen | Gültig bis 30. April 2023 Distanzstreifen Die Abstandhalter aus Draht sind für Decken, Wände und Betonfer- tigteile ideal geeignet. Liegen zwischen der unteren und der oberen Bewehrung in Decken bzw. zwischen der inneren und äußeren Be- wehrung von Wänden. Durch die Schlangenform hohe Stabilität und Standfestigkeit. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • garantiert eine exakte Höhe im Feld, kein Nachgeben • hohe Standfestigkeit und gute Begehbarkeit ANWENDUNGEN/HINWEISE Distanzstreifen ab 220 mm sind DBV-zertifiziert MATERIAL Stahl TECHNISCHE DATEN Länge 2 m Höhe Palette Teile-Nr. Preis/100 Stk. ab Paletten-Abnahme 80 mm 1.000 Stk. 101516 AKTION € 94,90 100 mm 800 Stk. 111432 AKTION € 99,50 120 mm 600 Stk. 194073 AKTION € 104,90 140 mm 600 Stk. 162044 AKTION € 109,50
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=