Aktion Diamanttrennscheiben
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig solange der Vorrat reicht. AufAktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2023. Gültig solange der Vorrat reicht Diamantschleiftopf „New Fan Cup Beton“ Aktions-Set bestehend aus 5 Stk. leistungsstarken Diamantschleiftöpfen mit optimierter Staubabführung und einer gratis Sporttasche. EINSATZBEREICH • Beton, Granit, Naturstein • allgemeines Baustellenmaterial • für Winkelschleifer VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN DIAMANTSCHLEIFTOPF • zum Trockenschleifen • optimierte Staubabführung VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN ADIDAS ® -TRAININGSTASCHE gepolsterter Schultergurt und Tragegriffe Diamanttrennscheibe Turbo D610 Aktions-Set bestehend aus 5 Stk. Trennscheiben für Trocken- und Nassschnitt, ideal für Beton und armierten Beton, und einer Drohne Quadrocopter. EINSATZBEREICH • Beton, armierter Beton • allgemeines Baustellenmaterial • für Tischsägen, Motortrenner VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN TRENNSCHEIBE • mit Kühllöchern • 15-mm-Segmenthöhe • Turbosegmente VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN DROHNE REVELL ® -QUADROCOPTER • robuste Schutzflügel • Headless-Mode und Flip-Funktion • LED-Beleuchtung • 480p-Onboard-Kamera mit SD-Karten-Slot Preis/Set AKTION € 129,00 Teile-Nr. P34767 Preis/Set AKTION € 159,00 Teile-Nr. P34766 TECHNISCHE DATEN Ø 125 mm Bohrungs-Ø 22,23 mm Maße Sporttasche H x B x T 35 x 67 x 26 cm LIEFERUMFANG • 5 Stk. Diamantschleiftöpfe New Fan Cup Beton • 1 Stk. adidas ® -Trainingstasche TECHNISCHE DATEN Ø 350 mm Bohrungs-Ø 25,4 mm Schneidanwendung Trocken-/Nassschnitt LIEFERUMFANG • 5 Stk. Diamanttrennscheiben D610 Turbo • 1 Stk. Drohne Quadrocopter
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=