Aktion Baustromverteiler

Gültig bis 31. Dezember 2020 Impressum Preise exkl. MwSt., gültig bis 31. Dezember 2020. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2020. 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Kabel Mobiler Stromverteiler mit Steckdosenkombination nach EN 61439. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • gelbes Gehäuse für bessere Sichtbarkeit • Reiheneinbaugeräte, wie z. B. Fi-Schutz- schalter, Stromzähler, unter aufklappbarem Deckel eingebaut • aufklappbarer Scharnierdeckel mit zwei Schnellverschlüssen • optimale Sicherheit durch geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit (ev. Wassereintritt von unten wird verhindert) • zum Einbau für Transformatoren geeignet • Steckdosen durch vorgezogenen Schutz- rand geschützt • stapelbar ANWENDUNGEN/HINWEISE Schutzart IP54 TECHNISCHE DATEN Anschluss CEE-Stecker 32 A 5 p Ausgang 2 CEE- Steckdosen 5/16 A 1 CEE-Steckdose 5/32 A 3 Schukosteckdosen 16 A Abmessung (H x B x T) 320 x 320 x 320 mm Anschlusskabel 2 m (5 x 6 mm 2 ) Absicherung FI-Schalter 40/0,03 A Absicherung LS-Schalter 2 x LS 16 A 3p C 3 x LS 16 A 1p C MATERIAL • Verteilergehäuse mit Tragegriff aus Vollgummi • CEE-Dose/Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten, einzeln austauschbar • alle außenliegenden Metallteile nichtrostend • Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Gerätestecker Mobiler Stromverteiler mit Steckdosenkombination nach EN 61439. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • gelbes Gehäuse für bessere Sichtbarkeit • Reiheneinbaugeräte, wie z. B. Fi-Schutz- schalter, Stromzähler, unter aufklappbarem Deckel eingebaut • aufklappbarer Scharnierdeckel mit zwei Schnellverschlüssen • optimale Sicherheit durch geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit (ev. Wassereintritt von unten wird verhindert) • zum Einbau für Transformatoren geeignet • Steckdosen durch vorgezogenen Schutz- rand geschützt • stapelbar ANWENDUNGEN/HINWEISE Schutzart IP54 TECHNISCHE DATEN Anschluss CEE-Gerätestecker 32 A 5p Ausgang 2 CEE-Steckdosen 16 A 1 CEE- Steckdose 32 A 3 Schukosteckdosen Abmessung (H x B x T) 320 x 320 x 320 mm Absicherung FI-Schalter 63/0,03 A Absicherung LS-Schalter 1 x LS 16 A 3p C 3 x LS 16 A 1p C MATERIAL • Verteilergehäuse mit Tragegriff aus Vollgummi • CEE-Dose/Schutzkontaktsteckdose mit ver- nickelten Kontakten, einzeln austauschbar • alle außenliegenden Metallteile nichtrostend Preis/Stk. AKTION € 258,00 Teile-Nr . K12837 Preis/Stk. AKTION € 228,00 Teile-Nr . K12839

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=