Aktion Bauschlauch L, mit STORZ-Kupplungen
Gültig bis 30. April 2021 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise exkl. MwSt., gültig von 1. April bis 30. April 2021. AufAktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2021. H 2 O Bauschlauch L, mit STORZ-Kupplungen Flach aufrollbarer Gewebeschlauch, geeignet für Industrie und Bauge- werbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch in leichter Ausführung. EINSATZBEREICH Industrie und Baugewerbe ANWENDUNGEN/HINWEISE beiderseits eingebunden in STORZ-Kupplungen aus Aluminium, Industrieausführung TECHNISCHE DATEN Länge 20 m Einbindungsart Draht Seele Gummierung, schwarz Decke synthetische Faser Innen-Ø Nennweite DN Kupplung Betriebsdruck Teile-Nr. Preis/GA 52 mm 2" C/Saug 10 bar 151920 28,00 75 mm 3" B/Saug 10 bar 151934 68,00 102 mm 4" A/Saug 7 bar 151937 78,00 AKTION AKTION AKTION
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=