Aktion Arbeitsschutz

1 | Preise exkl. MwSt. – Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Gültig bis 31. August 2022 Halbschuh S3 Reaction XXT low ESD 729701​ ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle WELLMAXX TRAINERS (antista- tisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C) • Rindsleder • Größen: 36–48 Preis/Pr. AKTION € 84,90 Beispiel-Teile-Nr . H37844 In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern hat ELTEN die WELLMAXX-Serie entwickelt: Sicherheitsschuhe, die in nie gekanntem Maße dämpfen und federn, weil in ihren Soh- len ein revolutionäres neues Material verwendet wird: Infinergy ® von BASF. Tausende kleine Schaumstoffpartikel aus expandiertem thermoplastischen Polyure- than (E-TPU) werden beim Aufprall des Fußes zusammengedrückt und federn augen- blicklich in ihre Form zurück, sobald der Druck nachlässt. Dies bewirkt eine besonders gute Dämpfung und gleichzeitig ein Zurückgeben der Energie an den Träger. WELLMAXX – eine Wohltat für Ihre Füße Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701​ ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit Zehen- schutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • PU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS (rutschhemmend, antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C) • Rindsleder • Größen: 36–48 Preis/Pr. AKTION € 86,90 Beispiel-Teile-Nr . G58170

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=