Aktion Akku-LED-Handleuchte mit Powerbank-Funktion

Gültig bis 31. Jänner 2020 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig bis 31. Jänner 2020. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2020. Akku-LED-Handleuchte mit Powerbank-Funktion Robuste Handleuchte für den Einsatz im Innenbereich und den dauerhaften Einsatz im Außenbereich. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • SMD-LED, stufenlos dimmbar • Lampenkopf ist um 180° schwenkbar • mit ausklappbarem Haken und Magnet im Standfuß • blendfreie Rundumausleuchtung • Powerbank-Funktion TECHNISCHE DATEN Leuchtdauer 1,5–24 h Lichtstrom 1.000–60 lm Schutzart IP54 MATERIAL ABS-Kunststoffgehäuse mit Aluminiumkopf LIEFERUMFANG • USB-Ladekabel • Steckeradapter • Li-Ion-Akku 3,7 V/5.2000 mAh Preis/Stk. € 59,00 statt € 130,00 Teile-Nr. J24003 AKTION Produkt des Monats Jänner! 1 5 Jahre

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=