Aktion Akku-Bohrschrauber

Gültig bis 30. Juni 2021 6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Aktionspreise exkl. MwSt., gültig bis 30. Juni 2021. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2021. Preis/Set AKTION € 239,00 statt € 304,00 Teile-Nr. L16092 Akku-Bohrschrauber GSR 18 V–28 inkl. Zubehör-Set Handlicher Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse im kompakten Format. VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance • 13-mm-Vollmetallbohrfutter für hohe Widerstandsfähigkeit, weniger Verschleiß und längere Lebensdauer • kompaktes, ergonomisches Design ermöglicht bequeme Hand- habung für angenehmes Arbeiten • kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und Ladegeräten (Professional 18-V-System) • Electronic Motor Protection schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • reduziertes Risiko der Motorüberhitzung sowie längere Lebens- dauer durch Electronic-Motor-Protection (EMP) und Electronic-Cell-Protection (ECP) • kompatibel mit der L-BOXX und integriertem Zubehörfach im Deckel für Pick-und-Click-Sets TECHNISCHE DATEN Drehmoment hart/weich 63/28 Nm Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0–500/0–1.900 min -1 Bohrfutterspannbereich min./max. 1,5–13,0 mm Akkuspannung 18 V Drehmomentstufen 20+1 Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm Schrauben-Ø 8 mm Gewicht 1,1 kg LIEFERUMFANG • 2 x Akku GBA 18 V 4,0 Ah • Ladegerät GAL 18 V-20 Professional • 82-tlg. Zubehör-Set • L-Case Pick & Click Produkt des Monats Juni

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=