Aktion Absaugschlauch Superflex PUR
6961 Wolfurt T +43 5574 695-0 1030 Wien T +43 1 74074-0 6063 Rum/Innsbruck T +43 512 24400-0 4060 Leonding T +43 7229 687-0 9500 Villach T +43 4242 42038-0 8055 Graz T +43 316 287082-0 Haberkorn GmbH www.haberkorn.com shop.haberkorn.com Impressum Preise gültig bis 28.2.2021 exkl. MwSt., solange der Vorrat reicht. Auf Aktionspreise können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2020. Gültig vom 1. Jänner bis 28. Februar 2021 Innen-Ø Betriebsdruck PN Vakuumbelastung Biegeradius Gewicht Rollenlänge Teile-Nr. Preis/m 60 mm 1,0 bar –0,294 bar 60 mm 0,30 kg/m 30 m 138366 AKTION € 9,25 statt € 21,50 80 mm 0,7 bar –0,196 bar 80 mm 0,48 kg/m 30 m 170377 AKTION € 11,03 statt € 25,65 100 mm 0,6 bar –0,147 bar 100 mm 0,66 kg/m 30 m 188317 AKTION € 13,42 statt € 31,20 120 mm 0,5 bar –0,147 bar 120 mm 0,78 kg/m 30 m 176011 AKTION € 18,74 statt € 43,57 125 mm 0,5 bar –0,147 bar 125 mm 0,80 kg/m 30 m 332608 AKTION € 19,06 statt € 44,32 130 mm 0,5 bar –0,147 bar 130 mm 0,84 kg/m 30 m 854362 AKTION € 19,15 statt € 44,54 140 mm 0,5 bar –0,147 bar 140 mm 0,90 kg/m 30 m 135464 AKTION € 19,36 statt € 45,02 150 mm 0,4 bar –0,098 bar 150 mm 1,10 kg/m 30 m 177606 AKTION € 21,72 statt € 50,52 160 mm 0,4 bar –0,098 bar 160 mm 1,16 kg/m 30 m 140502 AKTION € 24,77 statt € 57,61 180 mm 0,4 bar –0,098 bar 180 mm 1,30 kg/m 30 m 186038 AKTION € 25,15 statt € 58,48 200 mm 0,3 bar –0,098 bar 200 mm 1,44 kg/m 30 m 107565 AKTION € 27,89 statt € 64,85 250 mm 0,2 bar –0,049 bar 250 mm 1,88 kg/m 15 m 164651 AKTION € 40,78 statt € 94,83 300 mm 0,2 bar –0,039 bar 300 mm 2,25 kg/m 15 m 123599 AKTION € 48,52 statt € 112,84 Absaugschlauch Superflex PUR, DIN 4102 B1, schwer entflammbar Superleichter Folien- und Spezialabsaugschlauch für die Holzindustrie, verstärkt mit kupferplattierter Stahldrahtspirale. EINSATZBEREICH für Holzbearbeitungsmaschinen, Absauganlagen und Geräte in der Holzindustrie VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN • sehr leicht • extrem stauchbar bei höchster Flexibilität • UV- und witterungs-, hydrolyse- und mikrobenbeständig • beständig gegen Lösungsmittel, Öl und Benzin • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (ab ID 60 mm) TECHNISCHE DATEN Material Polyester-Polyurethan, transparent Wandstärke 0,5 bis 0,8 mm Temperaturbereich –40 °C bis +90 °C kurzzeitig bis +125 °C Betriebsdruck/ angeführte Werte gelten bei +23 °C Vakuumbelastung
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=