Menu

Schaltschrankschlüssel Master

mehr Schraubenschlüssel

Drucken
Schaltschrankschlüssel mit drehbaren Profilen und Karabinerhaken an der Kette.
Vorteile/Ausführungen
  • Öse mit Befestigungskette
  • Außenvierkant 5/6/7–8/9–10 mm
  • Außendreikant 7/8–9/10–11 mm
  • Halbmond 6 mm
  • Doppelbart 3–5 mm
  • Heizkörper-Ventilschlüssel

Material
  • Zink-Druckguss

Außen-VierkantAußen-DreikantDoppelbart


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken