Menu

mA-Prozess-Strommesszange 771

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Strommesszange zur Überprüfung von Stromschleifen mit 4–20-mA-Signalen ohne Unterbrechung des Stromkreises.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Genauigkeit in der Klasse 0,2 %
  • Doppeldisplay mit Hintergrundbeleuchtung
  • abnehmbare Zange mit Verlängerungskabel
  • Energiesparfunktion, automatische Abschaltung
  • Hold-Funktion
  • automatisches Ändern des 4–20-mA-Ausganges für Prüfungen über größere Entfernungen
  • Messung von mA-Signalen für analoge Eingänge/Ausgänge an SPS und Steuerungssystemen

Anwendungen/Hinweise
  • erfüllt Norm EN 61326-1
  • Schutzart IP40, Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern

Technische Daten
  • mA-Messung 
 0 mA–20,99 mA
  • Messung mit Stromzange
21 mA–100 mA
  • Abmessung H x B x T
212 x 59 x 38 mm
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AA
  • Betriebsdauer
40 h

Lieferumfang
  • gepolsterte Tragetasche
  • Benutzerhandbuch
  • Batterien

CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken