Menu

Magazinschrauber SCT 5-40 M

von Fein   |   mehr Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Drucken
Der Magazinschrauber SCT überzeugt durch sein robustes Schalengehäuse.
Vorteile/Ausführungen
  • QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung
  • Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen
  • einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
  • Lautlose Clic-Stop Kupplung
  • punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung
  • patentiertes Schraubentransportsystem
  • zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben
  • ideal geeignet für Einhandbedienung
  • Magazin um 360 Grad drehbar
  • robustes Schalengehäuse
  • bestes Ergonomiemaß durch Sensitiv Griff
  • Hochleistungsmotor
  • vibrationsloses Abschalten
  • praktischer Handgurt

Technische Daten
  • Nennaufnahme
450 W
  • Leistungsabgabe
250 W
  • Lastdrehzahl
0–2.700 min-1
  • Leerlaufdrehzahl
0–4.000 min-1
  • Kabel mit Stecker
5 m

Lieferumfang
  • Magazin für gegurtete Schrauben
  • Bit 1/4" Gr.2 / Phillips (Form H), lang
  • Tiefenanschlag
  • Magnethalter für 1/4"-Bits
  • Bit 1/4" für Kreuzschlitzschrauben Gr.2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken