Menu

Tischkreissäge 2712

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport.
Vorteile/Ausführungen
  • hochbelastbarer Induktionsmotor für leises Anlaufen und Arbeiten, sowie einer langen, wartungsfreien Lebensdauer
  • verfügt über eine Tischverlängerung und Überlastschutz
  • entfernbarer Parallelanschlag ermöglicht einfaches Schneiden von dünnen und großen Materialien
  • Staubabsaugung anschließbar
  • 2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
2.000 W
  • Drehzahl
0–2.950 min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
315/30 mm
  • Schnitttiefe 45°
58 mm
  • Schnitttiefe 90°
85 mm
  • Gewicht
52,9 kg

Lieferumfang
  • Tischverlängerung
  • Strebe (lang) für Tischverlängerung
  • Strebe (kurz) für Tischverlängerung
  • Winkelanschlag
  • Schiebestock
  • Spannschlüssel
  • Schraubschlüssel
  • Spezial Schlüssel
  • Sägeblatt 40 Z

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken