Menu

Handrührwerk-Set EHR 20/2.6 S

von Eibenstock Elektrowerkzeuge   |   mehr Rührwerke, Mörtelrührer

Drucken
Vielseitiges Rührwerk zum Mischen von Baustoffen bis 50 kg mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich.
Vorteile/Ausführungen
  • staubgeschützter Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
  • M-14-Direktaufnahme für große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Abdeckkappe mit Labyrinthführung
  • Dämpfungs- und Schutzelemente
  • breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt
  • 2-Gang-Getriebe, somit für jede Anwendung die passende Drehzahl
  • durchzugsstarker, langlebiger Motor
  • robustes PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung

Technische Daten
  • Spannung
230 V
  • Nenndrehzahl
0–250/0–450 min-1
  • Leerlaufdrehzahl
0–400/0–730 min-1
  • Werkzeugaufnahme
M 14 innen
  • Gewicht
5,1 kg

Lieferumfang
  • inkl. Wendelrührer MG 140 M 14

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken