Menu

Filteraufsatz mit Ventilator und Abluftüberwachung, LED-Leuchten

von Düperthal   |   mehr Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Drucken
ATEX-konformer Filteraufsatz zur Entlüftung von Sicherheitsschränken, die durch eine zweistufige Filterung gereinigte Luft wird danach in die Raumluft abgegeben.
Vorteile/Ausführungen
  • Überwachung der Abluft und Spannungsversorgung 
  • bei Störungen wird ein optischer und akustische Alarm ausgelöst 
  • wechselbares Filtersystem aus Aktivkohlefilter (2-kg-Füllung) und Partikelfilter (nach DIN EN 779)
  • Überwachung der Filterkontrolle (alle 3 Monate) und Filterwechsel (jährlich) 
  • grüne Status- und rote Warnanzeige durch LEDs
  • ein potenzialer Kontakt (max. 24 V / 2 A) 
  • geräuscharmer Ventilator 
  • einfache Montage, da steckerfertiger Anschluss 

Anwendungen/Hinweise
  • ATEX-konform CE Ex II (3) G [n T4], Zone 2 im Luftstrom, PTB-Nr. 14 ATEX D027
  • zu entlüftender Schrank muss mit einem Abluftanschluss ausgestattet sein
  • Auflistung der zur Absaugung geeigneten Stoffe, siehe Bedienungsanleitung unter Downloads

Technische Daten
  • Manschetten-Ø
75 mm
  • Anschluss
230 V / 50 Hz
  • Schutzart
IP20
  • Gewicht ohne Filter
17,2 kg 
  • Gewicht mit Filter
20,2 kg 

Material
  • Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, silber-perlglimmer

Lieferumfang
  • Aktivkohlefilter
  • Partikelfilter

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken