Menu

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X, automatische Kabelaufwicklung

von Nilfisk   |   mehr Sauger

Drucken
Leichter, kompakter und robuster Sauger mit hoher Leistung, für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.
Einsatzbereich
  • Handwerk
  • Industrie
  • Automobil- und Baubranche

Vorteile/Ausführungen
  • auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von mind. 99,9 %
  • Filterabreinigungssystem Push&Clean für konstant hohe Saugleistung
  • MultiFit-Anschlusssystem ;für höchste Flexibilität
  • zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
  • Blasfunktion
  • stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design für sicheren Betrieb
  • kompakt und einfach in der Bedienung

Technische Daten
  • Luftmenge
3.600 l/min
  • Netzanschluss
230 V/50 Hz
  • Kabellänge
5 m

Lieferumfang
  • Universaldüse
  • Kombidüse, Fugendüse
  • Vlies-Filtersack und Nassfilter
  • PET-Filterelement
  • Saugbürste
  • Saugschlauch 1,9 m/Ø 32 mm
  • Teleskoprohr
  • Zubehörnetz
  • automatische Kabelaufwicklung

Push&CleanTM


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken