Produkte von Wera
innovatives Schraubwerkzeug vom weltweiten Hersteller für praktisch jede Anwendung
innovatives Schraubwerkzeug vom weltweiten Hersteller für praktisch jede Anwendung
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Vierkant-Schaltschrankschlüssel für den Wera-VDE-Wechselklingen-Handhalter.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Dreikant-Schaltschrankschlüssel für den Wera-VDE-Wechselklingen-Handhalter.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
VDE-Wechselklinge mit gehärteter Black-Point-Spitze.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
VDE-Wechselklinge mit gehärteter Black-Point-Spitze.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
VDE-Wechselklinge mit gehärteter Black-Point-Spitze.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Flügel-Schaltschrankschlüssel für den Wera-VDE-Wechselklingen-Handhalter.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Isolierter Wechselklingen-Schraubendreher-Satz mit reduziertem Klingendurchmesser. Die praktische Gürteltasche sorgt dafür, dass das Werkzeug immer zur Hand ist.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Isolierter Wechselklingen-Schraubendreher-Satz mit teilweise reduziertem Klingendurchmesser. Die Farbkennzeichnung erleichtert den schnellen Wechsel.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Isolierter Wechselklingen-Schraubendreher-Satz mit teilweise reduziertem Klingendurchmesser. Die Farbkennzeichnung erleichtert den schnellen Wechsel.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Kompakter Wechselklingen-Schraubendreher-Satz mit isoliertem Handgriff und isolierten Wechselklingen, die schnell und einfach eingesetzt sind. Die praktische Gürteltasche sorgt dafür, dass das Werkzeug immer zur Hand ist.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Kompakter Wechselklingen-Schraubendreher-Satz mit isoliertem Handgriff und isolierten Wechselklingen, die schnell und einfach eingesetzt sind. Die praktische Gürteltasche sorgt dafür, dass das Werkzeug immer zur Hand ist.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Kompakter Wechselklingen-Schraubendreher-Satz mit isoliertem Handgriff und isolierten Wechselklingen, die schnell und einfach eingesetzt sind. Die praktische Gürteltasche sorgt dafür, dass das Werkzeug immer zur Hand ist.
Wera hat sich als Schraubwerkzeughersteller weltweit einen Namen gemacht. Bereits seit 1936 produziert das Unternehmen mit Hauptsitz im Wuppertal, Deutschland, Schraubwerkzeug für praktisch jeden Anlass. Dabei steht Innovation im Vordergrund, denn anders als andere Werkzeughersteller glaubt Wera nicht daran, dass Werkzeuge irgendwann zu Ende erfunden sind. Das breite Sortiment geht vom typischen Schraubwerkzeug bis hin zu Werkzeugtransportsystemen.
Innovation und eine kontinuierliche Verbesserung der Produkte stehen bei Wera an oberster Stelle. Ständig wird nach neuen Ideen gesucht und werden die Kunden mit verblüffenden Problemlösern begeistert. Die „Tool Rebels“, sprich: die Werkzeugspezialisten bei Wera, haben sich den Ruf als Top-Innovatoren verdient – die vielen Features machen Wera-Produkte einzigartig:
Lasertip-Klinge gegen das Herausrutschen aus der Schraube
Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen
Haltefunktion gegen das Verlieren von Schrauben und Muttern
Take-it-easy-Werkzeugfinder zum vereinfachten Finden des richtigen Werkzeugs
Hex-Plus-Geometrie gegen das Verrunden von Schrauben
Impaktor-System für extreme Anforderungen durch Schlagschrauber
Die Kombination aus Innovation und herausragendem Design hat sich für Wera bewährt: Zahlreiche Auszeichnungen – darunter auch der German Design Award Winner 2016, der reddot award 2014 und etliche Auszeichnungen von Wera-Kunden – konnten bereits gewonnen werden.
Mit über 3.000 verschiedenen Werkzeugen deckt Wera sämtliche Produktkategorien der Branche ab: Schraubendreher, Knarren, Maulschlüssel, Winkelschlüssel, Kompaktwerkzeuge, Bits, Bit-Halter, Drehmomentwerkzeuge, Schlagdreher, Schonhämmer und ein Werkzeugtransportsystem. Haberkorn hat alle Top-Artikel aus dem Wera-Sortiment lagerverfügbar und kann Sonderbestellungen innerhalb von 24–48 Stunden direkt mit Wera abwickeln.
Der neue Wera-Werkzeugfinder „Take it easy“ macht das schnelle Finden des benötigten Werkzeugs zum Kinderspiel. Farbige Banderolen nach Profilen und Größen erleichtern die Suche nach dem richtigen Abtrieb. Die Größenstempelung sorgt zusätzlich für eine einfache Unterscheidbarkeit innerhalb der Profile.
Den Werkzeugfinder gibt es für:
Bits
Winkelschlüssel
Zyklop-Nüsse
Joker-Maulschlüssel
Schraubendreher
Bit-Nüsse
Wera hat die Knarre neu durchdacht, schneller und flexibler gemacht. Herausgekommen ist der Zyklop Speed, welcher fünf Knarreneigenschaften in nur einem Werkzeug vereint.
Ihre Vorteile:
echter Schnelldreher dank Schwungmassenkonstruktion
niedriger Rückschwenkwinkel
Kugelarretierung
frei schwenkbarer Knarrenkopf
Rechts-/Linksgang
auch als Schraubendreher einsetzbar
Ebenfalls zur Zyklop-Serie gehören der Zyklop Metal und der Zyklop Hybrid.
Bei diesem Maulschlüssel ist der Name Programm: Der Joker sticht in jeder Situation. Wenden des Schlüssels, Abrutschen, Schraubenverlieren und Fingerverletzungen gehören der Vergangenheit an.
Ihre Vorteile:
praktische Haltefunktion
Endanschlag für schnelleres Schrauben
Anti-Wegrutsch-Effekt
sehr kleiner Rückholwinkel (statt 60° sind es hier nur 30° Rückholwinkel)
Ein flexibler und einfacher Werkzeugtransport ist mit Wera 2go möglich – ein hervorragender Ersatz für schwere Werkzeugkoffer. Ob am Arbeitsplatz oder auf Montage, so haben Sie immer genau die Werkzeuge aufgeräumt dabei, die benötigt werden – individuell und flexibel für jeden Einsatz.
Wera 2go ist ein echtes Raumwunder. Nicht benötigte Werkzeugsätze können ganz einfach abgenommen, zusätzlich benötigte Werkzeuge schnell und unkompliziert drangeklettet werden. Alles ist übersichtlich und gut sortiert.
Die Individualisierbarkeit und das verwendete Material sorgen für wenig Gewicht und wenig Volumen beim Transport. Zusätzlich ist der Inhalt durch das formstabile Außenmaterial vor Transportschäden und Nässe geschützt.
Dank des Tragegurts mit extra breiter und bequemer Polsterung lässt sich Wera 2go über die Schulter hängen. Damit bleiben die Hände immer frei.
Der Wera 2go 1 ist der superleichte und mobile Werkzeug-Träger für alle Wera-Taschen und textilen Boxen mit rückseitigem Vlies. Die Taschen und Boxen werden individuell einfach und sicher an den Werkzeug-Träger geklettet. Das garantiert höchste Individualität und Mobilität.
Dank des verstellbaren und abnehmbaren Tragegurts bleiben die Hände beim Transport frei – und das dank der breiten Polsterung garantiert schmerzfrei.
Wera 2go 1 besteht aus:
Wera 2go 5 – Werkzeug-Träger
Wera 2go 6 – Tragegurt
Der Wera-2go-Werkzeug-Container ist durch das Klettsystem und die Kompaktheit die ideale Lösung für einen individuellen und vor allen Dingen bequemen Transport von Werkzeugen. Dank der innen- und außenliegenden Klettzonen ist der Container individuell konfigurierbar, bietet enorm viel Platz und sorgt gleichzeitig für leichtes Gepäck, da nur die wirklich benötigten Werkzeuge mitgenommen werden.
Aufgrund des robusten und formstabilen Materials wird das Werkzeug vor Beschädigungen und Nässe geschützt. Der gepolsterte und verstellbare Tragegurt und die eng am Körper anliegende Position schaffen einen hohen Tragekomfort.
Wera 2go 2 besteht aus:
Wera 2go Werkzeug-Container
Wera 2go 6 – Tragegurt
Wera 2go 4 – Köcher
Die kompakte Wera-2go-Werkzeug-Box kann mit Werkzeug und Ersatzteilen befüllt und an Wera 2go 1, 2 oder 5 angedockt werden. Durch gewebekaschierte Kunststoffplatten bleibt die Box dauerhaft formstabil und besitzt eine hohe Schnitt- und Stichresistenz. Außerdem schützt sie die transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe und ist individuell bestückbar.
Der Köcher Wera 2go 4 überzeugt durch seine individuell einstellbare Raumeinteilung – bis zu fünf Innenfächer sind möglich. Durch die große Standfläche bietet der Köcher größte Standfestigkeit, kann aber auch durch die Klettzone am Wera 2go 2 angedockt werden. Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, den Köcher am Griff zu tragen oder aufzuhängen. Formstabilität sowie hohe Schnitt- und Stichresistenz sind auch hier gegeben.
Der Wera 2go 5 ist der superleichte und mobile Werkzeug-Träger für alle Wera-Taschen und textilen Boxen mit rückseitigem Klett. Die Taschen und Boxen werden individuell, einfach und sicher an die Wera 2go 5 geklettet.
Der Tragegurt für das Wera-2go-Werkzeugtransportsystem mit extra breiter, bequemer Polsterung und einstellbarer Gurtlänge – nutzbar für Wera 2go 1 und 5.
Haberkorn und Wera verbindet eine langjährige, erfolgreiche Beziehung, die großen Wert auf eine direkte Zusammenarbeit legt. Haberkorn hat alle Top-Artikel aus dem Wera-Sortiment lagerverfügbar oder kann Sonderbestellungen innerhalb von 24–48 Stunden direkt mit Wera abwickeln.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!