Holzschrauben für jeden Anwendungsfall bietet Haberkorn mit Österreichs größtem Holzbausortiment- mit den Eigenmarken H-Plus und Vermotec übrigens auch Top-Qualität zu einem attraktiven Preis. Mehr in unserem Ratgeber
Heco Schrauben | Holzschrauben
Doppelgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund-HECO-Drive (HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und Unterkopfgewinde (UK-Gewinde).
Heco Schrauben | Holzschrauben
Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und Doppelgewinde (CC-Gewinde) mit unterschiedlicher Steigung.
Heco Schrauben | Holzschrauben
Gewindebolzen aus Stahl mit Holzgewinde, zur wirtschaftlichen und sicheren Verstärkung im Holzleimbau.
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Holzbetonverbundschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX), zur Herstellung von Holz-Beton-Verbunddecken.
Schmid Schrauben | Holzschrauben
Sechskant-Holzschrauben aus Stahl mit verstärktem Unterkopfbereich und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX).
Heco Schrauben | Holzschrauben
Holzschrauben aus Stahl mit Linsensenkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
die Lage des Bauteils: Es wird in drei Nutzungsklassen nach DIN EN 1995:2008 unterschieden.- NKL 1: Bauteil in allseitig geschlossenen, teilweise beheizten Bauwerken- NKL 2: Bauteile in überdachten, offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung- NKL 3: frei bewitterte Konstruktion
das zu befestigende Holz: Handelt es sich um unproblematisches Bauholz wie bspw. Fichte oder Tanne, oder muss gerbstoffreiches Holz wie Eiche oder Tropenholz befestigt werden
korrosionsfördernde Belastungen: Gibt es vor Ort zusätzliche korrosionsfördernde Belastungen wie ständige Kondensation, Meeresnähe, Chlor, (Streu-)Salz etc.?
Eine Holzbauschraube ist eine Schraube, die für das kraftschlüssige Verbinden zweier oder mehrerer Bauteile im Holzbau verwendet wird. Eine einheitliche Definition bezüglich geometrischer Gestaltung, Festigkeitskennwerte und konkreter Anwendungsgebiete existiert nicht. Der Begriff „Holzbauschraube“ stellt dabei nur den vom Hersteller vorgesehenen Verwendungszweck dar. Die genauen Geometrien, Maße, statischen Werte etc. sind in den einzelnen ETA-Zulassungen der Hersteller ersichtlich.
Es wird empfohlen, Harthölzer generell vorzubohren und ggf. vorzusenken. Im Terrassenbereich empfiehlt sich dies auch für Nadelhölzer.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!