Menu

Scheiben

Um die Kraftübertragung von Schrauben und Muttern auf das Werkstück besser zu verteilen oder Schraubverbindungen zu sichern, können Scheiben eingesetzt werden. Bei Haberkorn finden Sie eine große Auswahl an diversen Scheiben wie Unterlegscheiben bzw. Beilagscheiben, Sicherungsscheiben oder Passscheiben. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Scheiben
41-60 von 199 Produkten
in Scheiben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kontaktscheiben Rip-Lock™, gezahnte Form, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Kontaktscheiben Rip-Lock™, gezahnte Form, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit geriffelter Oberfläche, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwindung oder Korrosion) entstehen kann.

Teilenummer 490827
Kontaktscheiben SN 70093, Form P (K), gezahnt, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Kontaktscheiben SN 70093, Form P (K), gezahnt, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit geriffelter Oberfläche gezahnte Form (P oder auch K) nach Norm SN 70093, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.

Teilenummer A83952
Kontaktscheiben SN 70093, Form P (K), gezahnt, Federstahl, zinklamellen | Scheiben
angesehen
Gekauft
Kontaktscheiben SN 70093, Form P (K), gezahnt, Federstahl, zinklamellen

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit geriffelter Oberfläche gezahnte Form (P oder auch K) nach Norm SN 70093, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.

Teilenummer A72080
Kontaktscheiben SN 70093, Form P (K), gezahnt, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Kontaktscheiben SN 70093, Form P (K), gezahnt, Edelstahl A2

Scheiben

Sicherungsscheibe aus rostfreiem Federstahl mit geriffelter Oberfläche gezahnte Form (P oder auch K) nach Norm SN 70093, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.

Teilenummer B64114
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung (Form A).

Teilenummer C98795
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung (Form A).

Teilenummer E03614
Zahnscheiben DIN 6797 A, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 A, Edelstahl A2

Scheiben

Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl mit Außenverzahnung (Form A).

Teilenummer E26699
Zahnscheiben DIN 6797 J, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 J, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Innenverzahnung (Form J).

Teilenummer E03623
Zahnscheiben DIN 6797 J, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 J, Edelstahl A2

Scheiben

Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl mit Innenverzahnung (Form J).

Teilenummer E26705
Zahnscheiben DIN 6797 V, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 V, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung für Senkkopfschrauben (Form V).

Teilenummer 349265
Schraubensicherungen Dubo®, Polyamid 6.6 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Schraubensicherungen Dubo®, Polyamid 6.6

Scheiben

Sicherungs- und Dichtring aus Kunststoff für Sechskantschrauben.

Teilenummer E22818
Schraubensicherungen Typ B, Polyamid 6.6 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Schraubensicherungen Typ B, Polyamid 6.6

Scheiben

Sicherungs- und Dichtring aus Kunststoff.

Teilenummer E22804
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E37008
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E11858
Scheiben DIN 125 A, 300 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 300 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E41255
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E40267
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E15308
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E15323
Scheiben DIN 125 A, Edelstahl A5 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Edelstahl A5

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 960292
Scheiben DIN 125 A, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Messing

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E02712
41-60 von 199 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Scheiben

Verbessern Sie die Kraftübertragung

Vor allem bei Verbindungen mit weichen Materialien wie Holz, Kunststoffen oder Blechen oder zur Sicherung kommen Scheiben zum Einsatz. Hier finden Sie Keilsicherungsscheiben, Fächerscheiben, runde und eckige Scheiben und vieles mehr – damit verfügen Sie für jedes Projekt stets über die geeignete Scheibe.

Auf einen Blick
    Scheiben
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an verschiedensten Scheiben.

    Allgemeines über Scheiben

    Scheiben werden im üblicherweise als Beilagscheiben, Unterlegscheiben oder Unterlagscheiben bezeichnet. Die Größe der Scheiben wird meistens mit dem Maß des Innendurchmessers oder mit dem Durchmesser des dazugehörigen Schraubengewindes definiert. In der Regel ist der Außendurchmesser dreimal so groß wie der Gewindedurchmesser. Die Festigkeit wird im Gegensatz zu Schrauben und Muttern in der Vickers-Härte (HV) angegeben (Standard: 140 HV, 200 HV, 300 HV). Im Haberkorn Online-Shop erhalten Sie Scheiben sowohl mit als auch ohne Fase am Innen- und Außendurchmesser. Die Fase dient lediglich zur Entfernung des Stanzgrates und dadurch zur Reduzierung der Verletzungsgefahr.

    Scheiben mit und ohne Fase
    Links sehen Sie eine Scheibe ohne Fase, rechts eine Scheibe mit Fase.

    Scheiben – das Tool zur Verbesserung der Krafteinleitung

    Scheiben dienen dazu, die an der Mutter aufgebrachte Kraft besser in das Bauteil einzuleiten. Die Auflagefläche der Mutter und der Schraube wird durch die Auflagefläche der Scheibe vergrößert. Im Normalfall wird die Scheibe auf der Mutternseite und der Schraubenkopfseite eingesetzt.

    Neben der verbesserten Krafteinteilung werden Scheiben auch eingesetzt, um Bauteile zu schützen oder um zu vermeiden, dass der Schraubenkopf oder die Mutter in ein Langloch eingezogen wird.

    In folgenden Fällen darf keine Scheibe eingesetzt werden:

    • wenn Schrauben oder Muttern auf der Unterseite Verzahnungen als Lösesicherung haben

    • wenn bereits eine Sicherungsscheibe gegen Lockern und Lösen eingesetzt ist

    • wenn die Unterseite des Schraubenkopfes oder der Mutter nicht im rechten Winkel zur Schraubachse steht (Senkkopfschrauben, Kugelbundmuttern)