Menu

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner, ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Markisen, Vordächer, Geländer, Satellitenantennen, Holzbaukonstruktionen usw.
Einsatzbereich
  • Beton, Porenbeton
  • Hochlochziegel, Vollziegel
  • Kalksand-Vollstein, -Lochstein
  • Hohlblock und Vollblock aus Leichtbeton
  • Vollgips-Platten
  • Naturstein
  • Holz

Vorteile/Ausführungen
  • sichere Aufbewahrung der Kartuschen vor Kälte und Hitze
  • Befestigungen jeder Art an jeder Stelle des Tragwerkes, unabhängig vom Untergrund
  • Verarbeitung in trockenen, nassen und wassergefüllten Bohrlöchern
  • angebrochene Kartusche durch Statikmischerwechsel wiederverwendbar
  • UV- und wasserbeständig
  • Verarbeitung von Ankergrößen M 12 bis M 30

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vor- und Durchsteckmontage sowie Abstandsmontage
  • Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
+120 °C
  • Verarbeitungszeit
bei +20 °C ca. 5 min 
  • Aushärtezeit 
bei +20 °C ca. 60 min 

Lieferumfang
  • 6 x FIS V Plus 360 S
  • 1 x Auspresspistole FIS DMS
  • 1 x Ausbläser groß
  • 1 x Reinigungsbürste BS Ø 12
  • 12 x Statikmischer FIS MR Plus

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AC | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AC

Fischer | Dübeltechnik

Robustes, manuelles Auspressgerät für Injektionskartuschen mit 380 und 410 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Injektionsmörtel FIS AB 410 C, im Eimer | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB 410 C, im Eimer

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Injektionsmörtel FIS EM Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS EM Plus

Fischer | Dübeltechnik

Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund se...

Montagemörtel greenline, GREEN | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Montagemörtel greenline, GREEN

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Injektionskartuschen-Syst...

Injektionsmörtel Superbond FIS SB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Superbond FIS SB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...

Injektionsmörtel Highbond FIS HB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Highbond FIS HB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Highbond-Spezialmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FHB II-A S-Standard oder L-Lang) erreicht höchste Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Gel...

Injektionsmörtel FIS VS 150 C | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS VS 150 C

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Hybridmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Mark...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken