Mitutoyo Messschieber
- erhöhte Führungsbahnen
- gerändelte Feststellschraube
- einfache Ablesung durch 14º geneigte Noniusskala
Aktionspreis € 27,90
|
|
|
Werkstattwagen H.Basic
- Ablageplatte mit EVA-Schaumstoff, 10 mm stark
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen
- Schubladen mit Metallgriffen und kugelgelagerten Schubladenführungen
- Schubladen mit 2,5-mm PE-Unterlagen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Aktionspreis € 269,‒
|
|
|
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 7-teilig
- Maulstellung 15°
- gekröpfte Form
- 72-fach verzahnt
Aktionspreis € 49,‒
|
|
|
Diamanttrennscheiben-Set H-Plus
- hohe Standzeit
- sehr leistungsfähig
- inkl. adidas®-Fußball EURO 2024
Aktionspreis € 66,‒
|
|
|
Arbeitshose Stretch Kübler
- Die leichteste belastbare Arbeitshose
- moderne, körperbetonte Stretchhose
- ergonomische Linienführung
- elastischer Bundeinsatz und Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich für mehr Bewegungsfreiheit
Aktionspreis € 64,90
|
|
|
PVC-Schlauch Refittex®
- Temperaturbereich –20 °C bis +60 °C
- ozon- und chlorbeständig
- glatte Oberfläche
- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1)
Ab Lager sofort lieferbar!
|
|
|
Fenstertransportschoner
- einseitig schwach selbstklebend.
- PE-Micro-Schaum
Aktionspreis € 98,‒
|
|
|
Das neue TUBE Magazin ist da!
Alles rund um Lebensmittelschläuche, Spezialschläuche und, die richtige Hygiene, dazu Erfolgsstorys, Infos zum Thema PFAS-Verbot, Prüfungen und Schulungen und mehr gibt es im neuen TUBE Magazin.
|
|
|
Entdecken Sie unsere beliebtesten Kategorien
|
|
Empfehlen Sie uns weiter!
Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen Ihren Bekannten weiterempfehlen. |
|
|
Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!
Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com |
<<Betreuer>>
Ihre Ansprechperson |
|
|
|
|