Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Klicken Sie hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,


in diesem Newsletter finden Sie eine exklusive Auswahl der aktuellen Angebote – alle Aktionspreise sind bis 3. Juni 2024 gültig. Das komplette Angebots-Sortiment finden Sie im Haberkorn Online-Shop. 

Sichern Sie sich gleich ein Haberkorn Schnäppchen!

Jetzt alle Arbeitsschutz-Produkte im Angebot ansehen!
Polo-Shirt Herren


Polo-Shirt Herren

  • 100% Bio-Baumwolle
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • Umlegekragen im geraden Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit
Aktionspreis € 21,90 statt € 28,30
 
Jetzt online kaufen!
Polo-Shirt Damen


Polo-Shirt Damen

  • 100% Bio-Baumwolle
  • 4-Loch-Knopfleiste
  • Umlegekragen im geraden Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit
Aktionspreis € 20,90 statt € 26,90
 
Jetzt online kaufen!

NEU: der dreifach grüne Arbeitsschuh von ATLAS®


ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus wiederverwerteten PET-Flaschen mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Aktionspreis € 99,90 statt € 137,
 
Jetzt online kaufen!

Halbschuh S1 ESD Performance von H-Plus


Leichter Sicherheitshalbschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Aktionspreis € 64,90 statt € 86,
 
Jetzt online kaufen!
Neu im Sortiment: suXXeed von uvex

Bundjacke Realworker suXXeed


Sportliche und moderne Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, reflektierenden Designelementen und praktischen Taschenlösungen.

Aktionspreis € 74,90 statt € 90,
 
Jetzt online kaufen!
Bundhose suXXeed


Bundhose suXXeed

  • angenehme Arbeitshose
  • mit CORDURA®-Verstärkungen
  • mit Belüftungszonen
  • praktische Taschenlösungen
Aktionspreis € 74,90 statt € 90,
 
Jetzt online kaufen!
Warnschutzparka Skollfield 4 in 1


Shorts suXXeed

  • kurze Hose mit optimaler Passform
  • vielfältige Taschenlösungen
  • Bund mit Gummizug
Aktionspreis € 49,90 statt € 60,50,
 
Jetzt online kaufen!
Weitere Top-Seller in Aktion

Unser Top-Seller: Montagehandschuh mit Noppen von H-Plus

  • nitrilschaum-beschichtet
  • Schutzkategorie II
  • zur Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet

Aktionspreis € 1,90 pro Paar ab 144 Pr. statt € 3,50
Jetzt online kaufen!
Schutzhelm mit Drehradverschluss


Schutzhelm mit Drehradverschluss von uvex

  • MIPS®-Sicherheitssystem
  • für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm
  • Helmschale aus biobasiertem Kunststoff
Aktionspreis € 49,90 statt € 71,60
 
Jetzt online kaufen!
Schutzbrille uvex


Schutzbrille von uvex

  • erhöhter Sicht- und Seitenschutz
  • mehrstufige Bügelinklination
  • weiche, flexible Nasenauflage
Aktionspreis € 11,90 pro Stück ab 10 Stk. statt € 17,70
 
Jetzt online kaufen!
Arbeitskleidung für Wildbach- und Lawinenverbauung
Im Auftrag der Wildbach- und Lawinenverbauung Österreich entwickelten Haberkorn und der deutsche Workwear-Hersteller Kübler ein individuelles Bekleidungskonzept für die Anforderungen in diesem Bereich.
  • einzigartiges Design nur für Wildbach- und Lawinenverbauung
  • Farben laut Kundenvorgabe
  • eigene Damenschnitte
  • viele Bekleidungsmodelle
  • Einlagerungs- und Logistikkonzept durch Haberkorn
Haben Sie Bedarf für individuelle Bekleidung? Wir begleiten Sie kompetent und persönlich vom Konzept bis zur Auslieferung. Kontaktieren Sie einfach Ihr Haberkorn Kundenteam.
Jetzt Kundenteam kontaktieren!
Arbeitskleidung mit Ihrem Logo

Corporate-Design-Arbeitskleidung für mehr Identität


Ihre Arbeits- und Schutzbekleidung können wir mit Ihrem Firmenlogo individualisieren oder aber komplett als Sonderanfertigung ganz nach Ihren Wünschen herstellen.

Sie sind interessiert? 
Nutzen Sie den Haberkorn Logo-Konfigurator.
 
Gleich Haberkorn Logo-Konfigurator starten!

Empfehlen Sie uns weiter!


Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen auch Ihren Bekannten weiterempfehlen.
 
Newsletter weiterempfehlen
teilen teilen
teilen teilen
twittern twittern
weiterleiten weiterleiten

Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!


Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.

Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com
Haberkorn - Einfach besser
 
Wolfurt
T +43 5574 695-0
 
Wien
T +43 1 74074-0
 
Innsbruck
T +43 512 24400-0
Leonding
T +43 7229 687-0
 
Villach
T +43 4242 42038-0
 
Graz
T +43 316 2870 82-0
Sie wollen den Haberkorn Newsletter nicht mehr erhalten? Einfach hier deaktivieren..

Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.
Medieninhaber und Herausgeber
Haberkorn GmbH, Hohe Brücke