Menu

Newsdetails

Mockup von Urkunde Haberkorn ÖBB

Wie die Urkunde veranschaulicht, konnte Haberkorn im Jahr 2022 auf Dienstreisen 54,7 Tonnen an CO2 einsparen.

Haberkorn setzt auf klimafreundliches Bahnfahren

Haberkorn setzt auf Dienstreisen schon lange auf eine klimafreundliche Mobilität. Dadurch konnten zum einen die mit dem Flugzeug zurückgelegten Kilometer über die Jahre deutlich verringert werden. Zum anderen nahmen Dienstreisen mit der Bahn kontinuierlich zu.

Die Jahre der Pandemie haben diese Entwicklung nochmal verstärkt: So liegen die mit dem Flugzeug zurückgelegten Kilometer seit mittlerweile zwei Jahren unter den mit der Bahn gefahrenen Kilometern – im Jahr 2022 etwa wurden von den Haberkorn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern per Bahn mehr als 250.000 Kilometer zurückgelegt, mit dem Flugzeug hingegen weniger als 200.000 Kilometer.

Für das fleißige Bahnfahren ist Haberkorn unlängst wieder mit einer Urkunde der ÖBB ausgezeichnet worden. Alleine im Jahr 2022 konnten auf Dienstreisen durch Dienstreisen via Zug 54,7 Tonnen an CO2 eingespart werden.