Newsdetails
Bei Haberkorn exklusiv erhältlich: die neuen Shell Motoröle mit PurePlus Technology
Haberkorn ist österreichweit Vertriebspartner von Shell-Schmierstoffen und verfolgt damit eine konsequente Strategie: Gemeinsam mit den Kfz-Betrieben sollen die Werkstatt-Margen gesichert und ausgebaut werden. Daher sind die neu entwickelten Shell-Produkte mit PurePlus Technology auch nicht bei Diskontern oder Baumärkten erhältlich.
Was kann die neue PurePlus Technology?
Das Grundöl für die Pkw-Schmiermittel wird aus Erdgas statt aus Erdöl erzeugt. Daraus ergibt sich ein kristallklares Öl ohne Verunreinigungen. Grundöle machen generell an die 90 Prozent eines Motorenöles aus - und sind so die Schlüsselkomponente für Premium-Produkte. Die innovative PurePlus Technology lässt Shell nun in die Premium-Produkte der Shell Helix Ultra-Serie einfließen.
Für Kunden ergeben sich durch das hochwertige Öl viele Vorteile:
- bis zu 3% Treibstoffreduktion
- weniger Nachfüllbedarf aufgrund von geringerer Verflüchtigung
- längere Haltbarkeit des Produktes auf höchsten Qualitäts-Niveau
- der Motor bleibt im werksauberen Zustand
Haberkorn Vertriebsleiter Automotive, Ing. Gernot Wendl findet zudem Bestätigung in den vielen Kooperationen von Shell mit großen Marken wie BMW, Mini und VW.
Den gesamten Artikel zur neuen PurePlus Technology von Shell, Infos zum neuen Top-Produkt Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 und den weiteren Herstellerkooperationen Sie in der aktuellen Ausgabe des ATG, dem Fachmagazin für Autohaus, Werkstatt, Tankstelle und Garage.