Newsdetails
AQUAPAL® – der hochflexible Trinkwasserschlauch
Beim Transport von Lebensmitteln, speziell von Trinkwasser, gelten seit jeher strenge Vorgaben, Richtlinien und Normen. Für Anwender kann es ganz schön aufwendig sein, alle Vorgaben stets im Blick zu haben und die Konformität der Schläuche regelmäßig prüfen zu lassen.
Mit dem AQUAPAL® von Continental ist das alles jetzt ganz einfach. Als führender Elastomerschlauch mit Lebensmittel- und Trinkwasserzulassung erfüllt er alle relevanten Richtlinien und Normen:
- Neue UBA-KTW-BWGL, inklusive der DIN EN 16421 (ehemals W270)
- FDA (177.2600)
- EU 1935/2004, 2023/2006 und 10/2011
- WRAS und VP549 (in Prüfung)
Seit Mai dieses Jahres gibt es den AQUAPAL® zudem in einer neuen Version, welche für Kaltwasser bis +23 °C und für Warmwasser bis +60 °C zugelassen ist.
Klicken Sie jetzt gleich in den Haberkorn Online-Shop um mehr Infos über den AQUAPAL® Trinkwasserschlauch zu erfahren!