Menu
Sola Wasserwaage

Produkte von Sola

Mess- und Markierwerkzeuge mit kompromissloser Einfachheit, Effizienz und Präzision

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Produkte von Sola
61-63 von 63 Produkten
in Produkte von Sola
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Setzlatte SL 2 mit Libellen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Setzlatte SL 2 mit Libellen

Sola | Handwerkzeuge Bau

Rohrprofil-Waaglatte aus äußerst robuster, hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Setzlatte SLG 2 mit Libellen und Handgriffen | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Setzlatte SLG 2 mit Libellen und Handgriffen

Sola | Handwerkzeuge Bau

Rohrprofil-Waaglatte aus äußerst robuster, hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Kartätsche AL 2607 | Handwerkzeuge Bau
angesehen
Gekauft
Kartätsche AL 2607

Sola | Handwerkzeuge Bau

Abziehlatte aus ergonomischem, verwindungssteifem Aluminium-Kombi-Profil, zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Überprüfung von geraden Linien und Oberflächen.

61-63 von 63 Produkten

SOLA – effizientes und präzises Arbeiten

SOLA ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion hochqualitativer Mess- und Markierwerkzeuge für Profis am Bau. Hierfür arbeitet SOLA eng mit Anwendern zusammen und entwickelt daraus relevante Produktinnovationen für Handwerker. Das Produktsortiment von SOLA erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Präzision und umfasst neben den bekannten Premium-Wasserwaagen, Setz- und Abziehlatten, Gliedermaßstäbe, Rollbandmaße, Maßbänder, Winkel, Messräder, Markierwerkzeuge, Laser-Entfernungsmesser sowie Lasergeräte.

Auf einen Blick

    Profi-Wasserwaagen vom Marktführer

    Die genaueste Wasserwaage der Welt „made in Austria“. Ob es um Präzision oder Langlebigkeit geht  – SOLA-Wasserwaagen sind immer überragend. Überragend gut, überragend genau und überragend langlebig. Für die deutlich längere Lebensdauer sorgt ein Profil-Metergewicht von bis zu 890 g/lfm. Die Wasserwaagen der Serie RED sind die genauesten der Welt mit einer Messtoleranz von max. 0,3 mm/m bei Standardmessungen und max. 0,5 mm/m bei Umschlagmessungen.

    Mann, der eine SOLA-Wasserwaage hält
    Die SOLA-Rohrprofil-Wasserwaagen RED mit FOCUS-Libelle sind die genauesten Wasserwaagen der Welt.

    Starke Partnerschaft mit Haberkorn

    Der gemeinsame Anspruch an höchste Qualität und Kundenorientierung verbindet Haberkorn und SOLA seit über 20 Jahren in einer vertrauensvollen Partnerschaft. Haberkorn bietet ein umfängliches Produktsortiment an SOLA-Produkten an, das Mess- und Markierwerkzeuge aller Produktgruppen umfasst.


    Patentierte FOCUS-Libellen

    Seit 2011 sind alle SOLA-Wasserwaagen und SOLA-Setzlatten mit der patentierten FOCUS-Libelle aus bruchsicherem Acrylglas ausgestattet. Dank der eingefügten Vergrößerungslinse (+60 %) sorgt die FOCUS im Vergleich zur Ringlibelle für einen eindeutig höheren Kontrast. Dies erlaubt ein genaueres, besseres und vor allem schnelleres Messen. Die antistatische Libellenflüssigkeit überzeugt mit ihrer hervorragenden Lichtbeständigkeit und selbst ein Ausrinnen der Libelle wir durch die patentierte Ultraschall-Verschweißung verhindert – diese Qualitätsmerkmale überzeugen, und das bei 30 Jahren Garantie!

    Gegenüberstellung herkömmlicher Ringlibelle und SOLA-FOCUS-Libelle
    Im Gegensatz zu herkömmlichen Ringlibellen (oben) kann die patentierte SOLA-FOCUS-Libelle (unten) genauer und schneller abgelesen werden.

    Seitlicher Magneteinbau nur bei SOLA

    Das Highlight aller SOLA-Magnet-Wasserwaagen sind die seitlich eingebauten, extra starken Neodym-Magnete. Der von SOLA entwickelte seitliche Magneteinbau ermöglicht mit seiner planen Messfläche präzises und vor allem sauberes Arbeiten, da sich die Messfläche leicht reinigen lässt. Ein besonderer Vorteil ist, dass sich die Magnete bei der Entwicklung von Wärme oder bei Erschütterungen nicht lösen und jederzeit fest verbaut bleiben.

    Hand, die Schmutz von der Wasserwage entfernt
    Der seitliche Magneteinbau bei den SOLA-Magnet-Wasserwaagen ermöglicht eine plane Messfläche für sauberes und präzises Arbeiten.

    Handwerker bei der Produktentwicklung im Fokus

    Der Alltag auf der Baustelle fordert hohe Ansprüche an Messwerkzeuge. Nutzern soll die Arbeit erleichtert und Arbeitsabläufe sicherer gestaltet werden. Daher orientiert sich SOLA bei der Produktentwicklung und beim Design an den Anwendern und bezieht diese mit ein. Effizienteres und präziseres Arbeiten bei jeder denkbaren Anwendung – das unterscheidet die Werkzeuge von SOLA ganz wesentlich von herkömmlichen Produkten.

    Neigungs- und Winkelmesser GO auf einer Kreissäge
    Der kompakte, digitale Neigungs- und Winkelmesser GO! smart mit magnetischer Standfläche, V-Nut und Bluetooth-Schnittstelle ist ein Paradebeispiel für die Anwenderorientierung von SOLA.

    Strenge Qualitätsauflagen

    Produktqualität und innovativen Technologien schenkt das österreichische Unternehmen aus Vorarlberg besondere Aufmerksamkeit. Seit 1994 ist SOLA nach ISO 9001 zertifiziert. Um die hohen Qualitätsstandards sicher zu stellen werden die Produkte in eigenen Testeinrichtungen und Labors geprüft.

    Wasserwaage, die von einer Maschine einer Qualitätsprüfung unterzogen wird
    Jede SOLA-Wasserwaage wird einzeln reguliert und genauestens geprüft