Menu

Schweißstab Silox S 3

von Ögussa   |   mehr Weichlote, Hartlote, Flussmittel

Drucken
Neusilberhartlot zum Flamm- und Induktionslöten.
Einsatzbereich
  • Stahlrohrmöbel
  • Panzerung von Ventilsitzen
  • Vorrichtungsbau

Vorteile/Ausführungen
  • nickelhaltig
  • spaltfüllend
  • schnellfließend
  • keine Nacharbeit nötig

Technische Daten
  • Zusammensetzung
Cu 48,0 % / Ni 10,0 % / Si 0,3 % / Zn Rest
  • Kurzzeichen
L–CuNi10Zn42
  • Schmelzbereich
890 bis 920 °C
  • Dichte
8,7 kg/dm³
  • Zugfestigkeit
500–600 N/mm²
  • Dehnung (I = 5 d)*
15 %
  • Brinell-Härte **
130 HB
* Richtwert der Schweiß- bzw. Lötverbindung
** Richtwert des reinen Schweiß- bzw. Lötgutes

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken