von OKS | mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
| 0,87 g/cm³ |
| 22 mm²/s |
| 22 |
| >175 °C |
OKS Das könnte Sie auch interessieren
Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleistet einen extrem druckbeständigen Schmierfilm. Durch den hohen Flammpunkt fällt es nicht in die Gefahrenklassen-Gruppierun...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Beim Wedolit N 88 handelt es sich um ein nichtwasserlösliches Schneidöl mittlerer Viskosität. Aufgrund seiner Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven ist es optimal geeignet zum Gewindeschneiden von Stahl.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl mit Additiven der neuesten Generation, welche maßgeblich zum Erreichen von Maßfertigkeiten auf Oberflächen beitragen. Das Hochleistungsprodukt wurde speziell für die Gewindefertigung entwickelt.
OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.
Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Hochleistungs-Schneidöl-Spray für alle Bereiche der Metallverarbeitung. Für alle Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle, schwer zugängliche Bearbeitungsstellen.
Loctite | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Dunkelgelbes Aerosolkühlmittel mit Höchstdruck-Additiven (EP) für Schneidwerkzeuge. Das Schneidöl ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und verbessert die Oberflächenqualität.
Rothenberger | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Für Trinkwasser- und Sanitärinstallation entwickelt und zugelassen. Eignet sich auch zum Kühlen und Schmieren für Sägearbeiten von Metall.
Rothenberger | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Für alle Werkstoffe, einschließlich Edelstahl für die Gewindeschneidarbeiten. Eignet sich auch zum Kühlen und Schmieren für Sägearbeiten von Metallen.
Blaser | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!