Menu

Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B 150

von Shell   |   mehr Maschinenöle

Drucken
Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern.
Einsatzbereich
  • für industrielle Umlaufsysteme, ölgeschmierte Lager, Rollen- und Kugellager, geschlossene Industriegetriebe und für niedrig oder moderat beanspruchte Getriebe, wenn keine EP-Eigenschaften gefordert sind

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
887 kg/m³
  • Flammpunkt, COC 
262 °C
  • Pourpoint 
–15 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C 
150 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C 
15 mm²/s

Spezifikationen
  • Danieli Standard Oil 6.124249.F
  • DIN 51517-1 Typ C
  • DIN 51517-2 Typ CL
  • Morgan Morgoil Lubricant Specification (New Oil Rev. 1.1)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken