Menu

Biologisches Gleitbahnöl + LVS, LVS TR

mehr Maschinenöle

Drucken
Biologisches Gleitbahnöl, wahlweise mit oder ohne Verharzungsschutz, welches für die Schmierung von Gleitbahnen entwickelt wurde. Das Gleitbahnöl zeichnet sich durch das sehr gute Haftvermögen aus.
Einsatzbereich
  • speziell für die holzverarbeitende Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • umweltfreundlich
  • biologisch abbaubar

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
883 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
164 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
4,48 mm²/s
  • Einsatztemperaturbereich LVS
–5 °C
  • Einsatztemperaturbereich LVS
–20 °C

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 32 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 32

Shell | Maschinenöle

Demulgierendes Spezialöl, basierend auf hochraffinierten Grundölen und ausgewählten Additiven zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes und des Haftvermögens. Speziell zur Vermeidung von Ruckgleiten („stick slip”) entwickelt. Durch hervorragende Demulgierei...

Abverkauf
Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 68 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 68

Shell | Maschinenöle

Demulgierendes Spezialöl, basierend auf hochraffinierten Grundölen und ausgewählten Additiven zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes und des Haftvermögens. Speziell zur Vermeidung von Ruckgleiten („stick slip”) entwickelt. Durch hervorragende Demulgierei...

Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 220 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 220

Shell | Maschinenöle

Demulgierendes Spezialöl, basierend auf hochraffinierten Grundölen und ausgewählten Additiven zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes und des Haftvermögens. Speziell zur Vermeidung von Ruckgleiten („stick slip”) entwickelt. Durch hervorragende Demulgierei...

Abverkauf
Bettbahnöl Shell Tonna S2 M 68 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S2 M 68

Shell | Maschinenöle

Werkzeugmaschinenöl zur gemeinsamen Schmierung von Gleitbahnen, Führungen, Lagern, Getrieben und Hydraulik. Spezielle Additive verhindern „stick slip” und sorgen für hohe Passgenauigkeit, bieten ausgezeichneten Korrosions- und Verschleißschutz sowie hohe Alterungsbeständigkeit.

Abverkauf
Bettbahnöl Shell Tonna S2 M 220 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S2 M 220

Shell | Maschinenöle

Werkzeugmaschinenöl zur gemeinsamen Schmierung von Gleitbahnen, Führungen, Lagern, Getrieben und Hydraulik. Spezielle Additive verhindern „stick slip” und sorgen für hohe Passgenauigkeit, bieten ausgezeichneten Korrosions- und Verschleißschutz sowie hohe Alterungsbeständigkeit.

Bettbahnöl Wedolit CGLP 100 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Wedolit CGLP 100

Wedolit | Maschinenöle

Wedolit Bettbahnöl CGLP 100 ist ein hochwertiges, haftfähiges Spezialöl. Es zeichnet sich durch ein hohes Druckaufnahmevermögen sowie einen hervorragenden Verschleißschutz aus. Das Produkt gewährleistet ein ruckfreies Gleiten (kein „stick slip”) sowie saubere Gleit- und Führungsb...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken