Menu

Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 68

von Shell   |   mehr Maschinenöle

Drucken
Demulgierendes Spezialöl, basierend auf hochraffinierten Grundölen und ausgewählten Additiven zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes und des Haftvermögens. Speziell zur Vermeidung von Ruckgleiten („stick slip”) entwickelt. Durch hervorragende Demulgiereigenschaften wird die Wartung wassermischbarer Kühlschmierstoffe vereinfacht.
Einsatzbereich
  • zur Schmierung von Bettbahnen und Führungen von Werkzeugmaschinen und mit Getrieben, Lagern und Hydraulik kombinierten Schmiersystemen
  • besonders für Einsätze empfohlen, wo höchste Präzision bei geringen Geschwindigkeiten eine Anforderung ist

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
879 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
225 °C
  • Pourpoint
–24 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
68 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
8,6 mm²/s

Spezifikationen
  • ISO 11158
  • ISO 6743-4 HG
  • ISO 12925-1
  • ISO 6743-6 CKC
  • ISO 19378
  • ISO 6743-13 GA
  • ISO 6743-13 GB
  • DIN 51502 CGLP
  • Fives Cincinnati P-47

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken