Menu

Kompressoröl Shell Corena S2 P 150

von Shell   |   mehr Kompressoröle

Drucken
Hochwertiges Luftverdichter-Öl für hochbelastete Kolbenkompressoren bis bis zu einer Verdichtungsendtemperatur von 220 °C.
Einsatzbereich
  • alle industriellen Hubkolbenkompressoren
  • Atemluftkompressoren, sofern die Luftreinheit durch zusätzliche Reinigungsgeräte sichergestellt wird

Vorteile/Ausführungen
  • lange Ölstandzeit
  • ausgezeichneter Verschleißschutz
  • verhindert Kohlenstoffrückstände an Ventilen und Kolbenböden
  • sehr gutes Wasserabscheidevermögen
  • hervorragender Korrosionsschutz

Anwendungen/Hinweise
  • kompatibel mit allen üblichen Dichtungsmaterialien für Luftverdichter

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C 
902 kg/m³
  • Flammpunkt COC
+210 °C
  • Pourpoint 
–30 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C 
155 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C 
12,1 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51506 VBL
  • ISO 6743-3A-L DAA Normal Duty
  • ISO 6743-3A-L-DAB

Downloads

Für Sie interessant

Kompressorenöl | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressorenöl

Airko | Kompressoröle

Öl für Kolbenverdichter.

Kompressoröl Shell Corena S4 P 68 | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressoröl Shell Corena S4 P 68

Shell | Kompressoröle

Synthetisches Kolbenkompressorenöl auf Basis von Esterölen und speziellen Hochleistungsadditiven zur Erzeugung hoher Drücke und bis zu einer Verdichtungsendtemperatur von 220 °C. Besonders geeignet für Kolben-Luftverdichter unter extremen Einsatzbedingungen.

Kompressoröl Shell Corena S4 P 100 | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressoröl Shell Corena S4 P 100

Shell | Kompressoröle

Synthetisches Kolbenkompressorenöl auf Basis von Esterölen und speziellen Hochleistungsadditiven zur Erzeugung hoher Drücke und bis zu einer Verdichtungsendtemperatur von 220 °C. Besonders geeignet für Kolben-Luftverdichter unter extremen Einsatzbedingungen.

Kompressoröl Shell Corena S2 P 68 | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressoröl Shell Corena S2 P 68

Shell | Kompressoröle

Hochwertiges Luftverdichter-Öl für hochbelastete Kolbenkompressoren bis bis zu einer Verdichtungsendtemperatur von 220 °C.

Kompressoröl Shell Corena S2 P 100 | Kompressoröle
angesehen
Gekauft
Kompressoröl Shell Corena S2 P 100

Shell | Kompressoröle

Hochwertiges Luftverdichter-Öl für hochbelastete Kolbenkompressoren bis bis zu einer Verdichtungsendtemperatur von 220 °C.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken