Menu

Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 68

von Shell   |   mehr Schwer entflammbare Hydrauliköle

Drucken
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselintervalle selbst unter den härtesten Bedingungen, wie tiefe und hohe Temperaturen, zu verlängern. Das hochwertige Hydrauliköl minimiert die Brandgefahr, die von mineralölhaltigen Produkten ausgeht.
Einsatzbereich
  • umweltsensible Bereiche
  • industrielle Anwendungen und in der Robotik
  • mobile Geräte einschließlich Hochdrucksysteme, hydrostatische Antriebe und Systeme mit Servoventilen

Vorteile/Ausführungen
  • von Factory Mutual als „FM Approved” zertifizierte Industrieflüssigkeit
  • klassifiziert als leicht biologisch abbaubar mit über 60 % biologischer Abbaubarkeit nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlendioxid-Entwicklungstest

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
993 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
280 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C 
68 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
12,3 mm²/s

Spezifikationen
  • Bosch-Rexroth
  • Denison
  • Eaton (ehem. Vickers)
  • FM Approved
  • Oilgear
  • Parker
  • Sauer-Danfoss

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 68 ist eine von Factory Mutual als "FM Approved" zertifizierte Industrieflüssigkeit und mit einer biologischen Abbaubarkeit von über 60 % nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlendioxid-Entwicklungstest, als leicht biologisch abbaubar klassifiziert.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken