Menu

PVC-Saug- und Druckschlauch LUISIANA

von Continental   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Leichter, flexibler und knickfester PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale, geeignet als Saug- und Druckschlauch von Lebensmittel und Flüssigkeiten.
Einsatzbereich
  • für Bier, Wein, Essig usw.

Vorteile/Ausführungen
  • leicht
  • flexibel
  • knickfest
  • leicht zu reinigen
  • wetterfest
  • gegen viele Chemikalien beständig
  • lebensmittelecht

  • Richtline des Rates 1978/142/ EWG
  • Verordnung 1935/2004/EG, 1895/2005/EG (Epoxyderivate), 2023/2006/EG (GMP), 10/2011/EG und nachfolgende Ergänzungen

Anwendungen/Hinweise
  • Ist für den Kontakt mit wässrigen Flüssigkeiten, Säuren und Alkohol (bis 20 %), für die Simulanzien A, B, und C, für einen wiederholten Kontakt von max. 2 Stunden bei einer Höchsttemperatur von +70 °C vorgesehen.
  • angeführte Werte gelten bei 23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Seele aus PVC, gelb-transparent, glatt
  • Einlage aus Hart-PVC-Spirale
  • Decke aus PVC, gelb-transparent

WasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken